Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 1m USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FTDI Chip USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 1m USB 3.0
FTDI Chip USB-Kabel, USBA / Micro-USB B, 1m USB 3.0
Artikel-Nr.:
     108EL-9015064
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     9015064
EAN/GTIN:
     5060641280686
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Micro-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker

Bei diesem FTDI Chip-Kabel handelt es sich um ein Kabel mit USB-A-Stecker an einem Ende und mit einem USB Micro-B-Stecker am anderen Ende. Mit diesem Kabel können mit einem USB Micro-B-Anschluss ausgestattete Geräte angeschlossen werden, z. B. zum Aufladen oder für die Übertragung von Daten. Das Kabel ist 1 m lang und eignet sich daher ideal für das Anschließen von Geräten in unmittelbarer Nähe. Er wurde für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt und besteht aus hochwertigen Materialien, die Zuverlässigkeit und schnelle Verbindungsgeschwindigkeiten gewährleisten. Dieses Kabel unterstützt den USB 3.0-Protokollstandard, der eine Datenübertragung bis zu 5 Gbit/s ermöglicht, und ist abwärts kompatibel mit allen USB 2.0-Kabeln. Eigenschaften und Vorteile: Steckverbinder: USB-A-Stecker – Micro-USB-B-Stecker Plug ;amp; Play – keine zusätzliche Software erforderlich Aus hochwertigen Materialien hergestellt USB Type 3.0/abwärts kompatibel mit USB 2.0 Geeignet für SuperSpeed-Betrieb (5 Gbit/s) Farbe: Schwarz Wird für den Anschluss von USB A- und Micro-USB B-Anschlussgeräten verwendet Typische Anwendungen: USB-Kabel sind typische Komponenten, die verwendet werden, um eine Verbindung von Computern zu Peripheriegeräten herzustellen, z. B. zu: Externe Festplatten Smartphones Tablet-PCs Heimunterhaltung KamerasSie werden auch verwendet, um tragbare Geräte über einen Wandadapter oder Computer mit Strom zu versorgen. FAQs: Was ist USB Micro-B? Der Micro-B-Steckverbinder ist erheblich kleiner als andere USB-Varianten und findet sich bei kompakten tragbaren Geräten wie Smartphones, Tablets und Kameras. Wie funktioniert ein USB-Kabel? Ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) ist ein einfach zu bedienender, standardisierter Anschluss, der die Integration verschiedener Gerätetypen mit einem Computer ermöglicht. Ein USB-Kabel hat vier Adern, die separat zur Übertragung von Strom und Daten verwendet werden. USB-Kabel ermöglichen die beidseitige Kommunikation zwischen Geräten. Welche Arten von USB-Kabeln gibt es? USB-Kabel werden anhand der möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten kategorisiert: USB 3.1 – der neueste und schnellste verfügbare Standard von USBKabel. Es ist in der Lage, bis zu 10 Gbit/s zu übertragen. Bitte beachten Sie, dass USB 3.1-Kabel nicht kompatibel mit USB 2.0 oder älteren Anschlüssen sind. USB 3.0 – diese Kabel können bis zu 5 Gbit/s verarbeiten und werden in vielen modernen Geräten verwendet, die mehrere Datenströme benötigen. USB 3.0-Anschlüsse sind vollständig abwärtskompatibel, d. h. USB 2.0-Kabel funktionieren damit. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit wird jedoch bis zum Standard 2.0 begrenzt sein. USB 2.0 – einer der beliebtesten USB-Kabelstandards, der eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s ermöglicht. Die meisten Geräte auf dem Markt sind kompatibel mit diesem Standard.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Micro-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: usb-a micro usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 9015064, Kabel und Drähte, Computerkabel, FTDI Chip, USB30AMICROBCBL, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables, USB30AMICROBCABLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.