Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACC Dichtmittel transparent, Alkoxy, Silikonelastomer-Basis Kartusche 310ml, –62 → +200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9015708
Hersteller:
     ACC
Herst.-Nr.:
     740010695
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Gießharz
Farbe = transparent
Verpackungseinheit = 310 ml
Gebinde Typ = Kartusche
Betriebstemperatur min. = -62°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Chemikalientyp = Alkoxy, Silikonelastomer
Physikalische Eigenschaften = Klebfrei
Aushärtungszeit = 72 (3 mm) h
Produktform = Flüssig
Zugfestigkeit = 250N/cm

AS1740 Transparente Silikonklebstoffdichtung. Flüssiger Klebstoff für flachen Verguss und Beschichtung Ein-Komponenten-, neutrale selbstnivellierende Klebedichtung Haftung auf vielen Substraten Enthält zur einfachen Erkennung eine UV-Spur Montage von elektrischen und elektronischen Geräten Abdichten und Kleben korrosionsempfindlicher Geräte Flache Verkapselung von kleinen Stromkreisen und Steckverbindern Erfüllt die physikalischen und chemischen Anforderungen von MIL A-46146B Zulassung nach UL94HB bei 1,5 mm Stärke Feile Nr. E334038
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verpackungseinheit:
310 ml
Gebinde Typ:
Kartusche
Betriebstemperatur min.:
-62°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Chemikalientyp:
Alkoxy, Silikonelastomer
Physikalische Eigenschaften:
Klebfrei
Aushärtungszeit:
72 (3 mm) h
Produktform:
Flüssig
Zugfestigkeit:
250N/cm
Weitere Suchbegriffe: Silikonelastomer, Silicon, Silikon, silikon transparent 310 ml, dichtungspaste, silikon transparent, 9015708, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Dichtmittel, Acc Silicones, 740010695, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Sealants, AS1740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.