Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT NPN Fototransistor IR 2μs, 450nm → 1080nm / 7500μA, 2-Pin 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9026654
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW96B
EAN/GTIN:
     5059040642713
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR
Fallzeit typ. = 2.3µs
Regelanstiegszeit = 2µs
Lichtstrom max. = 7500µA
Dunkelstrom max. = 200nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = ±20°
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Abmessungen = 5 (Dia.) x 8.6mm
Kollektorstrom = 50mA
Durchmesser = 5mm
Höhe über Panel = 8.6mm

Fototransistoren der Serien BPW96B und BPW96C. Die Serien BPW96B und BPW96C von Vishay Semiconductors gehören zur Familie der Silizium-NPN-Fototransistoren. Sie befinden sich in durchkontaktierten 5-mm-Standardgehäusen (T-1 3/4) mit einer klaren Kunststofflinse. Dies ermöglicht es den BPW96B- und BPW96C-Fototransistoren, empfindlich auf sichtbare und nahe IR-Strahlung zu reagieren. Geeignete Anwendungen für diese Transistoren sind elektronische Steuerungs- und Antriebsschaltkreise. Funktionen der BPW96B- und BPW96C-Fototransistoren: 5-mm-Gehäuse (T-1 3/4) Durchgangsbohrungsmontage Transparentes Kunststoffgehäuse Hohe Fotoempfindlichkeit Hohe Strahlungsempfindlichkeit Schnelle Ansprechzeiten
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Fallzeit typ.:
2.3µs
Regelanstiegszeit:
2µs
Lichtstrom max.:
7500µA
Dunkelstrom max.:
200nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
±20°
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Abmessungen:
5 (Dia.) x 8.6mm
Kollektorstrom:
50mA
Durchmesser:
5mm
Höhe über Panel:
8.6mm
Weitere Suchbegriffe: 9026654, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Vishay, BPW96B, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.