Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Endschalter, Stab, DPST, Schließer/Öffner, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 10A Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Endschalter, Stab, DPST, Schließer/Öffner, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 10A Anschluss Kabel
RS PRO Endschalter, Stab, DPST, Schließer/Öffner, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 10A Anschluss Kabel
RS PRO Endschalter, Stab, DPST, Schließer/Öffner, IP 65, Glasfaserverstärkter Thermoplast, 10A Anschluss Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-9026880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9026880
EAN/GTIN:
     5056112249672
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stab
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = Kabel
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 30.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Einbaulage = VertikalOperations

RS Pro Druckbegrenzungsschalter - Thermoplast-Glasfaser, Schließer/Öffner, einstellbarer Hebel, 400 V, IP65Dieser vielseitige Schnappschalter wird häufig in industriellen Anwendungen zur automatischen Steuerung mechanischer Geräte verwendet. Er ist einfach zu installieren und verfügt über eine einfache, sichtbare Bedienung. Es kann ein Gerät bequem starten, stoppen oder verlangsamen, wenn ein bestimmter Grenzwert erreicht ist. Dies kann der Fall sein, wenn z. B. eine voreingestellte Anzahl von Objekten gezählt wird oder wenn ein Teil einen vordefinierten Punkt passiert. Dieser Schalter kann Ströme von bis zu 10 A verarbeiten Es verfügt außerdem über eine langlebige, zuverlässige Sprungfunktion, die einen genauen, wiederholbaren Kontaktverschluss ermöglicht. Es ist einfach, das Drehhebelbetätigungselement einzustellen, was nützlich ist, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Arm Länge benötigt wird. Dieser Endschalter besteht aus UL-VO (schwer entflammbarem) thermoplastischem Glasfasermaterial und ist doppelt isoliert. Sie hat die Schutzart IP65, d. H. Sie ist staub- und ölbeständig. Es ist geeignet für die Steuerung einer Vielzahl von Geräten, von Roboterarmen bis zu Garagentoren.Eigenschaften und Vorteile• Abmessungen: 30,3 mm (L) x 230,5 mm (B) x 30 mm (D) • Maximale Spannung (AC) von 400 V. • Maximale Spannung (DC) von 250 V • Kabelanschluss • Terminal mit • DPST-Pol- und Wurfkonfiguration • Minimale Betriebstemperaturen -25 °C. • Maximale Betriebstemperatur von +70 °C. • 0,1 N Betätigungskraft • Vertikale Ausrichtung • Mindestens 15.000.000 Schaltspiele • Minimal einrastbarer Betriebskontakttyp • Gehäuse aus thermoplastischem Glasfasermaterial • Einstellbarer Hebelbetätigungs-Typ • Vertikale Montageausrichtung • Schutzart IP65 für Staub- und WasserschutzRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stab
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
Kabel
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
30.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Einbaulage:
VertikalOperations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip65, antriebskopf schwenkhebel, rs pro endschalter, 9026880, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, RS PRO, AP5T71Z11, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,35*
€ 11,86*
€ 5,95*
ab € 19,25*
€ 27,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.