Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Verstellbarer Stab, Kunststoff, 1 Schliesser / 1 Öffner, 10A, Sprungkontakt, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405103
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9026880
EAN/GTIN:
     5056112249672
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=9026880, Betätigungskraft=100 mN, Isolationsspannung=500 V, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Verstellbarer Stab, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
108 g
Tiefe:
176 mm
Bruttogewicht:
108 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,37*
€ 27,53*
€ 8,95*
ab € 21,94*
€ 32,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.