Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BOS 12M Lichttaster 1 → 250 mm, IP67, Rote LED, PNP 100 mA, 10 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027127
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS 12M-PS-RD10-02
EAN/GTIN:
     5059039028672
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Erfassungsbereich = 1 → 250 mm
Lichtquelle = Rote LED
Ausgangstyp = PNP
Strom max. = 100 mA
Schaltfrequenz = 1 kHz
Anschluss = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
LED Statusanzeige = Ja
Anschlusstyp = Kabel
Serie = BOS 12M
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Montagetyp = Tafelmontage

Röhrenförmige optische Sensoren Serie 12M, BOS. Die röhrenförmigen optischen Sensoren der Serie 12M werden für die gängigsten Anwendungen verwendet. Alle diese Sensoren sind diffus, reflektierend und mit Durchgangsstrahl erhältlich und besitzen das gleiche Gehäuse wie ein typischer induktiver Näherungssensor (M12x1). Somit sind optische und induktive Näherungssensoren mechanisch und elektrisch miteinander kompatibel. Zur Installation aller kompakter 12M-Sensoren wird eine Bohrung benötigt. Die verfügbaren Modelle sind: Die diffuse Version mit festen Abständen von 100 mm und 200 mm, mit engen Toleranzen gefertigt. Der Einsatz von rotem Licht macht zudem die Ausrichtung leichter. Das diffuse Modell mit 400 mm ist einstellbar und sorgt so für einen flexibleren Universalsensor. Reflektierende Sensoren mit Polarisationsfilter und einer einstellbaren Reichweite von 1,5 Metern und rotem Licht. Durchgangsstrahlsensoren mit 5 Metern Reichweite, rotem Licht und einstellbarer Empfindlichkeit. Komplementärer Ausgang ermöglicht die Funktionsüberwachung des Sensorsystems. Zusätzliche Ausgangsstatusanzeige an der Sensorstirnseite erleichtert die Ausrichtung. Versorgungsspannung: 10 bis 30 V dc Verpolungsschutz Ausgang: 200 mA Kurzschlussschutz Ausgangs-Statusanzeige IP67 Gehäuse Standard-Metallgehäuse (M12x1) Versionen mit rotem Licht und Infrarotlicht Feste und einstellbare Empfindlichkeit PNP oder NPN, ein bei hell oder dunkel Kabel und Steckverbinder (M12-Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
1 → 250 mm
Lichtquelle:
Rote LED
Ausgangstyp:
PNP
Strom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1 kHz
Anschluss:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
LED Statusanzeige:
Ja
Anschlusstyp:
Kabel
Serie:
BOS 12M
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: balluff lichttaster, lichttaster, 9027127, Automation, Sensoren, Kontrastsensoren, BALLUFF, BOS12MPSRD1002, Automation & Control Gear, Sensors, Registration Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.