Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, 4-adrig Typ NYM-J Grau x 1,5 mm² /Ø 11.5mm, 50m, 500 V, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzkabel, 4-adrig Typ NYM-J Grau x 1,5 mm² /Ø 11.5mm, 50m, 500 V, PVC
RS PRO Netzkabel, 4-adrig Typ NYM-J Grau x 1,5 mm² /Ø 11.5mm, 50m, 500 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-9028335
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9028335
EAN/GTIN:
     5056112250050
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Grau
Länge = 50m
Kabeltyp = NYM-J
Certification RPC = Ecamm
Betriebsspannung = 500 V
Litzentyp = Fest
Litzengröße = 1,365 mm°C

RS PRO NYM-J Netzinstallationskabel. Wir stellen vor: Das RS Pro NYM-J-Netzinstallationskabel. Dieses elektrische Kabel verfügt über eine PVC-Ummantelung und eine Nennspannung von 300/500 V, die für elektrische Verdrahtungsinstallationen in Gebäuden verwendet wird. Das hochwertige Netzkabel ist für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Bereichen geeignet und kann auf oder unter Putz, Mauerwerk oder Beton installiert werden. Es wird jedoch nicht empfohlen, dieses Kabel in verdichteten Beton zu verlegen. Es kann auch nur in Außenanwendungen verwendet werden, wenn das Elektrokabel nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, da es nicht UV-beständig ist. Eigenschaften und Vorteile:. Kann in trockenen und feuchten Bereichen installiert werden Hochflexible PVC-Außenhülle des Kabels ermöglicht einfache Installation PVC-Ummantelung und -Isolierung des Kabels gemäß IEC 60332-1 schwer entflammbar PVC-Ummantelung ist mechanisch robust und beständig gegen die meisten Chemikalien. Kabelaufbau. Dieses elektrische Installationskabel besteht aus massiven Kupferadern gemäß IEC 60228 Klasse 1. Jeder einzelne Kern ist von einer farbcodierten PVC-Isolierung (Polyvinylchlorid) umgeben, um die Drähte leicht identifizieren zu können. Beide Adern sind dann von einer abschließenden Außenschicht aus robustem PVC-basiertem Material umgeben, die als Ummantelung bezeichnet wird. Dieses Netzkabel verfügt außerdem über eine Füllmasse, die die Lücken zwischen den Adern und der Ummantelung füllt, um dem Kabel eine runde Form zu verleihen und außerdem besser isoliert ist. Was ist ein Netzkabel?. Ein Netzkabel verbindet ein Gerät mit dem Stromnetz mittels einer Wandsteckdose oder eines Verlängerungskabels, das an das Stromnetz angesch
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
50m
Kabeltyp:
NYM-J
Certification RPC:
Ecamm
Betriebsspannung:
500 V
Litzentyp:
Fest
Litzengröße:
1,365 mm°C
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 4x1,5qmm, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 4x6, 9028335, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, RS PRO, 86900215, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,34*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 3,0068* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 191,53*
€ 227,92
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 188,46*
€ 224,27
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 181,03*
€ 215,43
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 166,14*
€ 197,71
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 150,34*
€ 178,90
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LUB12
ab € 35,36*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 23,08*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.