Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Mantelleitung
>
Artikel
RS PRO Netzkabel, 3-adrig Typ NYM-J Grau x 4 mm² /Ø 11 → 13mm, 100m, 300 V, 500 V, PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9028338
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9028338
EAN/GTIN:
5056112250067
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Grau
Länge = 100m
Kabeltyp = NYM-J
Außendurchmesser = 11 → 13mm
Betriebsspannung = 300 V, 500 V
Litzentyp = Fest
Standards = HD 21.4 S2, IEC 60288, IEC 60332-1°C
RS PRO NYM-J Netzinstallationskabel. Wir stellen vor: Das RS Pro NYM-J-Netzinstallationskabel. Dieses elektrische Kabel verfügt über eine PVC-Ummantelung und eine Nennspannung von 300/500 V, die für elektrische Verdrahtungsinstallationen in Gebäuden verwendet wird. Das hochwertige Netzkabel ist für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Bereichen geeignet und kann auf oder unter Putz, Mauerwerk oder Beton installiert werden. Es wird jedoch nicht empfohlen, dieses Kabel in verdichteten Beton zu verlegen. Es kann auch nur in Außenanwendungen verwendet werden, wenn das Elektrokabel nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, da es nicht UV-beständig ist. Eigenschaften und Vorteile:. Kann in trockenen und feuchten Bereichen installiert werden Hochflexible PVC-Außenhülle des Kabels ermöglicht einfache Installation PVC-Ummantelung und -Isolierung des Kabels gemäß IEC 60332-1 schwer entflammbar PVC-Ummantelung ist mechanisch robust und beständig gegen die meisten Chemikalien. Kabelaufbau. Dieses elektrische Installationskabel besteht aus massiven Kupferadern gemäß IEC 60228 Klasse 1. Jeder einzelne Kern ist von einer farbcodierten PVC-Isolierung (Polyvinylchlorid) umgeben, um die Drähte leicht identifizieren zu können. Beide Adern sind dann von einer abschließenden Außenschicht aus robustem PVC-basiertem Material umgeben, die als Ummantelung bezeichnet wird. Dieses Netzkabel verfügt außerdem über eine Füllmasse, die die Lücken zwischen den Adern und der Ummantelung füllt, um dem Kabel eine runde Form zu verleihen und außerdem besser isoliert ist. Was ist ein Netzkabel?. Ein Netzkabel verbindet ein Gerät mit dem Stromnetz mittels einer Wandsteckdose oder eines Verlängerungskab
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
100m
Kabeltyp:
NYM-J
Außendurchmesser:
11 → 13mm
Betriebsspannung:
300 V, 500 V
Litzentyp:
Fest
Standards:
HD 21.4 S2, IEC 60288, IEC 60332-1°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
feuchtraumkabel 3x1,5 100m
,
feuchtraumkabel
,
feuchtraumkabel 3x1,5
,
9028338
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Netzkabel
,
RS PRO
,
86900212
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,11*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 5,2511* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 636,01*
€ 756,85
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 628,84*
€ 748,32
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 603,08*
€ 717,67
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 560,78*
€ 667,33
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 525,11*
€ 624,88
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundgerät, TeSys U, 12A, mit Schraubklemmen
Schneider Electric
LUB12
ab € 35,36*
Zubehör
Bahco 2101G-180 Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung
Bahco
2101G-180
ab € 23,08*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen