Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO H07V-K Einzeladerleitung 2,5 mm², 14 AWG² 100m Schwarz PVC isoliert Ø 3.55mm 45 / 0,25 mm Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9028408
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9028408
EAN/GTIN:
5056112250272
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 14 AWG²
Aderlitzen = 45 / 0,25 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-K
Betriebsspannung = 450/750 Vmm
Certification RPC = Eca°C
Nennstrom = 32 A
Leitermaterial = Kupfer
Standards = IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = H07V-K
Isolierungsstärke = 0.8mm
Außenmantelmaterial = PVC
RS Pro V12
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
14 AWG²
Aderlitzen:
45 / 0,25 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-K
Betriebsspannung:
450/750 Vmm
Certification RPC:
Eca°C
Nennstrom:
32 A
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
H07V-K
Isolierungsstärke:
0.8mm
Außenmantelmaterial:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Litzen
,
Schaltdraht
,
aderleitung h07v-k 1x2.5 schwarz 100m
,
h07v-k
,
h07v-k schwarz
,
9028408
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
RS PRO
,
86900256
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,62*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,0762* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 141,34*
€ 168,19
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 140,40*
€ 167,08
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 132,99*
€ 158,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 122,04*
€ 145,23
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 107,62*
€ 128,07
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundgerät, TeSys U, 12A, mit Schraubklemmen
Schneider Electric
LUB12
ab € 35,63*
Zubehör
Bahco ERGO Seitenschneider mit Zwei-Komponenten-Griff mit integrierter Öffnungsfeder, phosphatiert
Bahco
2101G-180
ab € 27,94*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen