Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO H07V-K Einzeladerleitung 6 mm², 16 AWG² 100m Schwarz PVC isoliert Ø 4.6mm 75/0,3 mm Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9028445
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9028445
EAN/GTIN:
5056112250388
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 16 AWG²
Aderlitzen = 75/0,3 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 4.6mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Nennstrom = 54A
Leitermaterial = Kupfer
Standards = IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = H07V-K
Isolierungsstärke = 0.8mm
Außenmantelmaterial = PVC
Netzkabel RS Pro, 1-adrig, 6 mmm, schwarze PVC-Ummantelung aus Polyvinylchlorid, 100 m, 750 V, H07V-KSie benötigen eine sichere und effektive Stromversorgung für eine Reihe von elektrischen Anlagen? Dieses Netzkabel aus der RS Pro Serie funktioniert für Verdrahtungsanwendungen wie Erfassung und Messtechnik. Die schwarze PVC-Ummantelung sorgt für Flexibilität und Langlebigkeit. Das einadrige Litzenkabel hat eine Länge von 100 m. Sie finden sie mit einer Nennspannung von 750 V und einem leitfähigen Widerstand von 3,3 Ω/km Der Außendurchmesser des Kabels beträgt 5,3 mm und hat eine Querschnittsfläche von 6 mmHöhe. Da es einer Reihe internationaler Normen entspricht, können Sie sicher sein, dass dieses Kabel sicher und zuverlässig verwendet werden kann. Strenge Prüfungen haben dafür gesorgt, dass er als flexibler Leiter der Klasse 5 (IEC 60228) sicher ist. Außerdem ist es schwer entflammbar (IEC 60332-1) und enthält minimale gefährliche Substanzen (RoHS).Eigenschaften und Vorteile• Einadriges, 75-adriges Netzkabel • Innendrahtgröße von 0,3 mm • 1 x 6,0 mm Kern mit einem Widerstand von 3,3 Ω/km • Rollenlänge: 100 m • Litzenkabel mit schwarzer PVC-Ummantelung für Flexibilität • Nennspannung von 750 V • Außendurchmesser des Kabels: 5,3 mm • Querschnittsfläche von 6 mmmm2 • Kupferleiter • schwer entflammbar (IEC 60332-1) • RoHS-konform (gefährliche Substanzen) • harmonisierter H07V-K-CodeRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
16 AWG²
Aderlitzen:
75/0,3 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
4.6mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Nennstrom:
54A
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
H07V-K
Isolierungsstärke:
0.8mm
Außenmantelmaterial:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Litzen
,
Schaltdraht
,
aderleitung h07v-k 1x6 schwarz
,
h07v-k
,
h07v-k schwarz
,
9028445
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
RS PRO
,
86900266
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,06*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,6006* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 325,03*
€ 386,79
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 319,91*
€ 380,69
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 303,01*
€ 360,58
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 285,32*
€ 339,53
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 260,06*
€ 309,47
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundgerät, TeSys U, 12A, mit Schraubklemmen
Schneider Electric
LUB12
ab € 35,63*
Zubehör
Bahco ERGO Seitenschneider mit Zwei-Komponenten-Griff mit integrierter Öffnungsfeder, phosphatiert
Bahco
2101G-180
ab € 27,94*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen