| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9031485 Herst.-Nr.: YRPBRL78L12 EAN/GTIN: 5059041102094 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassifizierung = Entwicklungsplatine Technologie = MCU Name der Prozessorfamilie = RL78 Teilenummer des Prozessors = RL78/L12 Prozessortyp = MCU
Evaluierungsplatine für RL78/L12 Mikrocontroller. Die RPBRL78L12 Promotion-Platine von Renesas ist vorprogrammiert, da sie mit der GUI arbeitet, die auf der im Lieferumfang enthaltenen DVD bereitgestellt wird. Die Platine zeigt das Potenzial der RL78/L12-Serie und die direkt angesteuerten LCD-Funktionen. Die RPBRL78L12-Einheit enthält die RL78/L12 CPU-Platine mit integriertem LCD, On Chip Debugger (OCD) sowie die Eclipse-basierte e2studio-Plattform.. Kostenloser GNU-Compiler und integrierter Beispielcode Unterstützt durch IAR Systems Stromversorgung über USB-Schnittstelle Integrierte Debugging-Funktion Renesas Flash Programmer (RFP) Windows-basierte Flash-Programmierungssoftware ermöglicht es dem Benutzer, Anwendungsprogramme auszuwählen und auf die YRPBRL78L12 Platine zur Evaluierung herunterzuladen Gerätetreiber-Codegenerator Applilet3 - Softwaretool zum Generieren von Gerätetreibercode zur Initialisierung und Verwendung auf integrierten Peripherieeinheiten Verschiedene Eingangs-/Ausgangssignale erhältlich ;i> Das YRPBRL78L12-Paket umfasst: ;/i> Promotion-Platine YRPBRL78L12 USB-Kabel: Typ A/Mini B Schraubendreher zum Einstellen der Potenziometerspannung DVD, mit der dieses Produkt evaluiert werden kann: Software, Tools und Dokumentation Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Technologie: | MCU | Name der Prozessorfamilie: | RL78 | Teilenummer des Prozessors: | RL78/L12 | Prozessortyp: | MCU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, 9031485, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Renesas Electronics, YRPBRL78L12, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |