Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 100nF ±10% / 450V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9038849
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA5L4X7T2W104K160AA
EAN/GTIN:
     5059041577069
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 450V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = CGA
Entstörklasse = Class II

TDK CGA Automotive, Serie 1206, X6S-, X7S- und X7T-Dielektrikum. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie CGA von TDK. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Motorsteuergeräte, Sensormodule und Netzteilglättung. Eigenschaften und Vorteile:. Monolithische Struktur Niedriger ESL Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand. Erfüllt AEC-Q200
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
450V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
CGA
Entstörklasse:
Class II
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 100 nf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 9038849, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA5L4X7T2W104K160AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,187*
€ 0,247*
200
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,42*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,95*
€ 5,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.