Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 450V; X7T; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 450V; X7T; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 450V; X7T; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CGA5L4X7T2W104KAA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA5L4X7T2W104K160AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7T
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 450V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,187*
€ 0,247*
Lager 2805
200
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,42*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,95*
€ 5,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,191* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 484,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.