Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SL2 Stromkompensierte SMD Drossel, 3 x 100 μH / 1 kHz, 3 x 0.45Ω, 450 mA, 9.2 x 6.6 x 2.5mm, -40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9040278
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744253101
EAN/GTIN:
     5059042548679
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Induktivität = 3 x 100 μH
Serie = WE-SL2
Prüffrequenz = 1 kHz
Gleichstromwiderstand = 3 x 0.45Ω
Maximaler Strom = 450 mA
Abmessungen = 9.2 x 6.6 x 2.5mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 80V
Anschlussart = SMD
Länge = 9.2mm

Gleichtakt-SMD-Leitungsinduktivitäten, Typ WE-SL3. 6-poliges SMD-Gehäuse Impedanzen bis zu 5000 Ω Nennstrom bis zu 700 mA Niedrige Streuinduktivität Gehäuse nach UL (UL94-V0) Anwendungen inklusive CAN-, USB-, Firewire-, Daten- und Netzleitungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
3 x 100 μH
Serie:
WE-SL2
Prüffrequenz:
1 kHz
Gleichstromwiderstand:
3 x 0.45Ω
Maximaler Strom:
450 mA
Abmessungen:
9.2 x 6.6 x 2.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
80V
Anschlussart:
SMD
Länge:
9.2mm
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 9040278, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 744253101, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1171
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 3,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,71*
€ 3,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.