Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Hocker H.= 0.51 → 0.77m L.= 0.77m PUR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9045273
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601002
EAN/GTIN:
     5039350088807
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker rollen
Plattform Höhe = 0.51 → 0.77m
Material = PUR
Farbe = Schwarz
Gesamthöhe = 0.77m

Mobiler Arbeitshocker mit Lagerschalen von Bott. Mit dem perforierten von Rolle Hocker arbeiten Sie arbeiten können mit hohen Tragekomfort. Der höhenverstellbare Sitz, die beweglichen Schalen und Räder machen Sie mobil und lassen Sie in verschiedenen Positionen arbeiten. Wie üblich bei Bott hat dieser Hocker eine lange Lebensdauer. Fußkreuz mit fünf Rollen für Stabilität Rotierende Teile am Sockel bieten leicht zugängliche Aufbewahrung für Werkzeuge und Bauteile Sechs herausnehmbare Teileschalen Komfortabel, langlebig, leicht zu reinigende Polyurethan-Sitzfläche Höhenverstellung mit einer Gasdruckfeder Rollen mit Gummibereifung, 2 mit Bremsen
Weitere Informationen:
Plattform Höhe:
0.51 → 0.77m
Material:
PUR
Farbe:
Schwarz
Gesamthöhe:
0.77m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, 9045273, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Leitern & Stufen, Trittstufen, Bott, 88601002, Access, Storage & Material Handling, Ladders & Steps, Steps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 259,93*
€ 315,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 250,29*
€ 315,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,75*
€ 369,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,03*
€ 333,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.