Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfspeed C2M1000170D N-Kanal, THT MOSFET 1700 V / 5 A 69 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wolfspeed C2M1000170D N-Kanal, THT MOSFET 1700 V / 5 A 69 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-9047345
Hersteller:
     Wolfspeed
Herst.-Nr.:
     C2M1000170D
EAN/GTIN:
     5059045146216
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 5 A
Drain-Source-Spannung max. = 1700 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,4 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.1V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.4V
Verlustleistung max. = 69 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -5 V, +20 V
Breite = 5.21mm
Betriebstemperatur min. = –55 °CV

Siliziumkarbid-Leistungs-MOSFETs von Wolfspeed. Siliziumkarbid-Leistungs-MOSFETs von Wolfspeed Z-Fet™, C2M™ und C3M™ Eine Serie von SiC-MOSFETs der zweiten Generation des Geschäftsbereichs Wolfspeed von Cree, die branchenführende Leistungsdichte und Schalteffizienz bietet. Diese Geräte mit niedriger Kapazität ermöglichen höhere Schaltfrequenzen und weisen verringerte Kühlanforderungen auf; dadurch wird die Gesamtbetriebseffizienz des Systems verbessert. Anreicherungstyp-N-Kanal-SiC-Technologie Hohe Drain-Source-Durchschlagspannung – bis zu 1200 V Mehrere Geräte können ganz einfach in Reihe geschaltet und betrieben werden Hochgeschwindigkeitsschalten mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand Latch-Up-resistenter Betrieb
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
5 A
Drain-Source-Spannung max.:
1700 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,4 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.1V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.4V
Verlustleistung max.:
69 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-5 V, +20 V
Breite:
5.21mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °CV
Weitere Suchbegriffe: mosfet, 9047345, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Wolfspeed, C2M1000170D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 13,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,23*
€ 13,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D121505SC
ab € 6,46*
Zubehör
Murata
MGJ2D151505SC
ab € 6,66*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.