| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9048402 Herst.-Nr.: ADM00665 EAN/GTIN: 5059040110731 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensortechnik = Temperatursensor Vorgestelltes Gerät = MCP9600 Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = Thermocouple EMF to C Converter
Entwicklungsplatine für Thermoelement-Spannungswandler MCP9600. Diese Entwicklungsplatine von Microchip ist eine Evaluierungsplattform für den MCP9600, einen Thermoelement/Digital-Wandler, der die EMK des Thermoelements mit einer Genauigkeit von ±1,5 °C einschließlich Kaltverbindungskompensation in Grad Celsius digitalisiert. Die Platine wird per USB an einem Host-PC angeschlossen, auf dem die Thermal Management Software von Microchip läuft. Diese GUI ermöglicht dem Benutzer die Untersuchung der programmierbaren Eigenschaften des Geräts wie dem konfigurierbaren Stromsparmodi und den Temperaturalarmausgängen. Im Lieferumfang der Platine enthalten ist ein Thermoelement vom Typ K, das über die installierte K-Buchse angeschlossen wird. Andere Thermoelementtypen können ebenfalls verwendet werden; hierzu ist lediglich ein einfaches Wechsel der integrierten Buchse auf den gewünschten Thermoelementtyp erforderlich. Merkmale. Demonstriert die Digitalisierung von Thermoelementen Unterstützt Thermoelemente vom Typ K, J, T, N, S, E, B und R ±1,5 °C (max.) Genauigkeit bei heißer Verbindung Messauflösung: heiße und kalte Verbindungen: 0,0625 °C (typisch) Vier programmierbare Temperaturalarm-Ausgänge Programmierbarer digitaler Filter für Temperatur Modi für geringen Energieverbrauch. Inhalt des Kits. 1 x Evaluierungsplatine MCP9600 1 x USB-mini-Kabel 1 x Thermoelement Typ K Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sensortechnik: | Temperatursensor | Vorgestelltes Gerät: | MCP9600 | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Kit-Name: | Thermocouple EMF to C Converter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, eval board microchip, eval board, 9048402, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Microchip, ADM00665, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |