Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
CE-TEK CEP Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 122mm x 120mm x 90mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-9054396
Hersteller:
CE-TEK
Herst.-Nr.:
CEP121290PA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 122 x 120 x 90mm
Material = Polyester
Länge = 122mm
Breite = 120mm
Höhe = 90mm
Schutzart = IP66
Anzahl der Anschlüsse = 10
Farbe = Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Anzahl der Wege = 4
Kabeleinführung = M20
Serie = CEP
• ATEX-Zertifizierung nach EN 60079:2007 • Zertifikatnummer: - SIRA08ATEX3213 • IP66. CE-TEK "CEP" GRP, Abzweigdosen - ATEX, EX e ("erhöhte Sicherheit"). Wir präsentieren eine erweiterte Serie von ATEX-zertifizierten Abzweigdosen von CE-TEK. Alle Boxen der Serie verfügen über werkseitig montierte DIN-Schienenmontage, Terminal Steckverbinderblöcke und sind mit M20/M25-Kabelverschraubungseinführungsöffnungen mit Gewinde (jeweils mit EX-Schutzstopfen) vormontiert. Diese vormontierten Abzweigdosen sind für den Anschluss und Schutz von Kabeln konzipiert, die elektrische Ströme in als "Gefahrenbereich" definierten Bereichen führen. CE-TEK-werkseitig vormontierte Abzweigdosen sind für den Einsatz durch qualifizierte Elektroinstallateure in Gefahrenbereichen vorgesehen und wurden entwickelt, um insbesondere die MRO-Aktivität (Wartungsreparatur und -betrieb) dieser Unternehmer/Benutzer zu bewältigen, indem sie "Off the Shelf" und einsatzbereite Abzweigdosen in gängigen Größen und Konfigurationen bereitstellen, die häufig zur Durchführung dringender und manchmal "ungeplanter" Installations- oder Notfallreparaturarbeiten an Anlagen in Gefahrenbereichen erforderlich sind.. Eigenschaften und Vorteile. • hergestellt aus schwarzem (antistatischem, graphitbelastetem) Polyester (GRP) • Werkseitig bearbeitet mit M20-/M25-Kabeleinführungslöchern mit Gewinde • Lieferung mit integrierter und gestanzter Erdungsdurchgangsplatte • ausgestattet mit einem internen und externen M6-Erdungsbolzen • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP 66 • Erfüllen alle die aktuellen Forderungen nach Ex e, Ex ia sowie Ex ib gemäß EN-Norm 60079:2007 • Zertifiziert für die Temperaturbereiche T6 (T85 °C) und T5 (T100 °C) • ATEX-Zertifizierung, Zertifikatnummer: SIRA08ATEX3213. CEP-Optionen für schwarze Polyester (GRP) ATEX EX"e"-zertifizierte Abzweigdose. "Best.-Nr. 905-4393 ; L 80 x B 75 x H 55 mm 2 x M20 Kabeleinführungen 5 x 4 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS15-DIN-Schiene montiert 1 x 4 mm2 Erdungsklemmen 2 zertifizierte Abschlussstopfen RS-Best.-Nr.: ; 905-4396 905-4396 L 122 x B 120 x H 90 mm 4 x M20-Kabeleinführungen 10 x 2,5 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert 2 x 4 mm2 Erdungsklemmen 4 zertifizierte Abschlussstopfen RS-Best.-Nr.: ; 905-4390 905-4390 L 160 x B 160 x H 90 mm 4 x M20-Kabeleinführungen 15 x 2,5 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert 2 x 4 mm2 Erdungsklemmen 4 zertifizierte Abschlussstopfen RS-Best.-Nr.: ; 905-4400 905-4400 L 260 x B 160 x H 90 mm 10 x M20-Kabeleinführungen 26 x 2,5 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert 2 x 4 mm2 Erdungsklemmen 10 zertifizierte Abschlussstopfen RS Best.-Nr.: ; 184-0854 184-0854 L.255 x W.250 x H.120 mm 10 x M20 + 2 x M25-Kabeleinführungen 40 (2 x 20) x 2,5 mm2 Anschlussklemmen, nummeriert und auf 2 x TS35 DIN-Schiene montiert 2 x 4 mm2 Erdungsklemmen 12 zertifizierte Stoppstecker". Typische Anwendungen:. CE-TEK-Abzweigdosen für Gefahrenbereiche wurden speziell für den Einsatz in Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie, Fräsen, Pharmazie, Abwasser und Kraftstoffverteilung entwickelt, in denen elektrische, Daten- und Kommunikationsgeräte in Umgebungen installiert werden müssen, in denen häufig oder ständig brennbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub vorhanden sind. Generell werden Steckdosen in erster Linie in der Gebäudekonstruktion verwendet* und sind so konzipiert, dass sie Verdrahtungsschaltungen und elektrische Verbindungen für einen einfachen Zugang schützen. Boxen bestehen in der Regel aus Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. * aber auch als Teil der elektrischen Verkabelung von Anlagen, Maschinen, Geräten oder Fahrzeugen, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen vorgesehen sind. Typische Verdrahtungsanwendungen: • Erstbau/elektrische Anlagen für Stromversorgung, Beleuchtung, HLK, Steuerung usw. • als integraler Bestandteil von OEM-Geräten, Maschinen oder Anlagenverdrahtungen • Anschluss zusätzlicher Buchsen an Stromkreise • Hinzufügen von Beleuchtungspunkten • Verlängern von elektrischen Stromkreisen • Reparaturen, Upgrades und Modifikationen von Stromkreisen. Häufig gestellte Fragen. Sind Anschlussklemmen im Lieferumfang enthalten?. Ja, EX-zertifizierte Anschlussklemmenblöcke sind im Abzweigkasten enthalten. Was ist im Lieferumfang enthalten?. • Abzweigdose mit Deckel • DIN-Schienen- und Terminal Blöcke • Vorbearbeitete Kabelverschraubungsbohrungen mit Gewinde (ausgestattet mit EX-zertifizierten Blindstopfen) • ATEX-Zertifizierungsetikett
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
122 x 120 x 90mm
Material:
Polyester
Länge:
122mm
Breite:
120mm
Höhe:
90mm
Schutzart:
IP66
Anzahl der Anschlüsse:
10
Farbe:
Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Anzahl der Wege:
4
Kabeleinführung:
M20
Serie:
CEP
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Verteilerdosen
Weitere Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
abox ip66
,
gerätedose unterputz
,
9054396
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Verteilerdosen
,
CE-TEK
,
CEP121290PA
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINTOP 54115420 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid
Lapp Kabel
54115420
ab € 1,50*
Zubehör
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Polyamid Schwarz 5mm/ 10mm, IP68
Lapp Kabel
54115225 & 53119120
ab € 16,60*
Zubehör
Peppers Kabelverschraubung, M20 Messing Schwarz 15.5mm/ 21.1mm, IP66
Peppers Cable Glands
E1WFK2/20/M20
ab € 30,48*
Zubehör
Peppers Kabelverschraubung, M20 Messing Schwarz 8.4mm/ 13.5mm, IP66
Peppers Cable Glands
E1WFK2/16/M20
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen