Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-TEK CEP Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 260mm x 160mm x 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CE-TEK CEP Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 260mm x 160mm x 90mm
CE-TEK CEP Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 260mm x 160mm x 90mm
CE-TEK CEP Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 260mm x 160mm x 90mm
CE-TEK CEP Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 260mm x 160mm x 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9054400
Hersteller:
     CE-TEK
Herst.-Nr.:
     CEP261690PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 260 x 160 x 90mm
Material = Polyester
Länge = 260mm
Breite = 160mm
Höhe = 90mm
Schutzart = IP66
Anzahl der Anschlüsse = 26
Farbe = Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Anzahl der Wege = 10
Kabeleinführung = M20
Serie = CEP

• ATEX-Zertifizierung nach EN 60079:2007 • Zertifikatnummer: - SIRA08ATEX3213 • IP66. CE-TEK "CEP" GRP, Abzweigdosen - ATEX, EX e ("erhöhte Sicherheit"). Wir präsentieren eine erweiterte Serie von ATEX-zertifizierten Abzweigdosen von CE-TEK. Alle Boxen der Serie verfügen über werkseitig montierte DIN-Schienenmontage, Terminal Steckverbinderblöcke und sind mit M20/M25-Kabelverschraubungseinführungsöffnungen mit Gewinde (jeweils mit EX-Schutzstopfen) vormontiert. Diese vormontierten Abzweigdosen sind für den Anschluss und Schutz von Kabeln konzipiert, die elektrische Ströme in als "Gefahrenbereich" definierten Bereichen führen. CE-TEK-werkseitig vormontierte Abzweigdosen sind für den Einsatz durch qualifizierte Elektroinstallateure in Gefahrenbereichen vorgesehen und wurden entwickelt, um insbesondere die MRO-Aktivität (Wartungsreparatur und -betrieb) dieser Unternehmer/Benutzer zu bewältigen, indem sie "Off the Shelf" und einsatzbereite Abzweigdosen in gängigen Größen und Konfigurationen bereitstellen, die häufig zur Durchführung dringender und manchmal "ungeplanter" Installations- oder Notfallreparaturarbeiten an Anlagen in Gefahrenbereichen erforderlich sind.. Eigenschaften und Vorteile. • hergestellt aus schwarzem (antistatischem, graphitbelastetem) Polyester (GRP) • Werkseitig bearbeitet mit M20-/M25-Kabeleinführungslöchern mit Gewinde • Lieferung mit integrierter und gestanzter Erdungsdurchgangsplatte • ausgestattet mit einem internen und externen M6-Erdungsbolzen • Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP 66 • Erfüllen alle die aktuellen Forderungen nach Ex e, Ex ia sowie Ex ib gemäß EN-Norm 60079:2007 • Zertifiziert für die Temperaturbereiche T6 (T85 °C) und T5 (T100 °C) • ATEX-Zertifizierung, Zertifikatnummer: SIRA08ATEX3213. CEP-Optionen für schwarze Polyester (GRP) ATEX EX"e"-zertifizierte Abzweigdose. "Best.-Nr. 905-4393 ; L 80 x B 75 x H 55 mm 2 x M20 Kabeleinführungen 5 x 4 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS15-DIN-Schiene montiert 1 x 4 mm2 Erdungsklemmen 2 zertifizierte Abschlussstopfen RS-Best.-Nr.: ; 905-4396 905-4396 L 122 x B 120 x H 90 mm 4 x M20-Kabeleinführungen 10 x 2,5 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert 2 x 4 mm2 Erdungsklemmen 4 zertifizierte Abschlussstopfen RS-Best.-Nr.: ; 905-4390 905-4390 L 160 x B 160 x H 90 mm 4 x M20-Kabeleinführungen 15 x 2,5 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert 2 x 4 mm2 Erdungsklemmen 4 zertifizierte Abschlussstopfen RS-Best.-Nr.: ; 905-4400 905-4400 L 260 x B 160 x H 90 mm 10 x M20-Kabeleinführungen 26 x 2,5 mm2-Anschlussklemmen, nummeriert und auf TS35-DIN-Schiene montiert 2 x 4 mm2 Erdungsklemmen 10 zertifizierte Abschlussstopfen RS Best.-Nr.: ; 184-0854 184-0854 L.255 x W.250 x H.120 mm 10 x M20 + 2 x M25-Kabeleinführungen 40 (2 x 20) x 2,5 mm2 Anschlussklemmen, nummeriert und auf 2 x TS35 DIN-Schiene montiert 2 x 4 mm2 Erdungsklemmen 12 zertifizierte Stoppstecker". Typische Anwendungen:. CE-TEK-Abzweigdosen für Gefahrenbereiche wurden speziell für den Einsatz in Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie, Fräsen, Pharmazie, Abwasser und Kraftstoffverteilung entwickelt, in denen elektrische, Daten- und Kommunikationsgeräte in Umgebungen installiert werden müssen, in denen häufig oder ständig brennbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub vorhanden sind. Generell werden Steckdosen in erster Linie in der Gebäudekonstruktion verwendet* und sind so konzipiert, dass sie Verdrahtungsschaltungen und elektrische Verbindungen für einen einfachen Zugang schützen. Boxen bestehen in der Regel aus Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. * aber auch als Teil der elektrischen Verkabelung von Anlagen, Maschinen, Geräten oder Fahrzeugen, die für den Einsatz in Gefahrenbereichen vorgesehen sind. Typische Verdrahtungsanwendungen: • Erstbau/elektrische Anlagen für Stromversorgung, Beleuchtung, HLK, Steuerung usw. • als integraler Bestandteil von OEM-Geräten, Maschinen oder Anlagenverdrahtungen • Anschluss zusätzlicher Buchsen an Stromkreise • Hinzufügen von Beleuchtungspunkten • Verlängern von elektrischen Stromkreisen • Reparaturen, Upgrades und Modifikationen von Stromkreisen. Häufig gestellte Fragen. Sind Anschlussklemmen im Lieferumfang enthalten?. Ja, EX-zertifizierte Anschlussklemmenblöcke sind im Abzweigkasten enthalten. Was ist im Lieferumfang enthalten?. • Abzweigdose mit Deckel • DIN-Schienen- und Terminal Blöcke • Vorbearbeitete Kabelverschraubungsbohrungen mit Gewinde (ausgestattet mit EX-zertifizierten Blindstopfen) • ATEX-Zertifizierungsetikett
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
260 x 160 x 90mm
Material:
Polyester
Länge:
260mm
Breite:
160mm
Höhe:
90mm
Schutzart:
IP66
Anzahl der Anschlüsse:
26
Farbe:
Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Anzahl der Wege:
10
Kabeleinführung:
M20
Serie:
CEP
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abox ip66, gerätedose unterputz, 9054400, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, CE-TEK, CEP261690PA, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
54115420
ab € 1,50*
Zubehör
Lapp Kabel
54115225 & 53119120
ab € 16,60*
Zubehör
Peppers Cable Glands
E1WFK2/20/M20
ab € 30,48*
Zubehör
Peppers Cable Glands
E1WFK2/16/M20
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.