Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
DC/DC Kontroller
>
Artikel
Red Lion SPS-E/A Modul für Datenerfassung, Serie Modularer Controller, 8 x Analoger Strom Eingang 24 V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9055447
Hersteller:
Red Lion
Herst.-Nr.:
CSINI800
EAN/GTIN:
5059045144656
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Zubehörtyp = SPS-E/A Modul
Eingangstyp = Analoger Strom
Zur Verwendung mit = Datenerfassung, Serie Modularer Controller
Versorgungsspannung = 24 V dc
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Betriebstemperatur max. = +50°C
Abmessungen = 31,5 x 126,5 x 105,9 mm
Serie CSIN - Analoge Eingangsmodule. Das Modell CSINI800 ist ein 16-Bit analoges Eingangsmodul, entwickelt für den Einsatz mit dem Modularen Controller Serie CSMSTR. Diese Module bieten eine Möglichkeit zur Messung von Signalen hoher Dichte für Datenerfassungsanwendungen. Die Module kommunizieren mit und werden über einen Backplane-Steckverbinder an den Modularen Controller Master Serie CSMSTR angeschlossen. Eingangsmodul mit 8 analogen Eingängen Eingangsstrom: 0–20 mA oder 4–20 mA Volle 16-Bit-Auflösung Programmierbare Skalierung Max. durchgehende Überlastung beträgt 100 mA Funktioniert in Kombination mit CSMSTR Controller Status-LEDs DIN-Hutschienenmontage
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
SPS-E/A Modul
Eingangstyp:
Analoger Strom
Zur Verwendung mit:
Datenerfassung, Serie Modularer Controller
Versorgungsspannung:
24 V dc
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Abmessungen:
31,5 x 126,5 x 105,9 mm
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
9055447
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
SPS-Zubehör
,
Red Lion
,
CSINI800
,
Automation & Control Gear
,
PLCs, HMIs & Industrial Computing
,
PLC Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,78*
€ 1.081,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,83*
€ 1.076,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,16*
€ 1.043,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,72*
€ 979,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,70*
€ 944,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion Master-Modul zum Einsatz mit Modulare Controller RJ12, RJ45, RS-232, RS-422, RS-485
Red Lion
CSMSTRSX
ab € 1.422,89*
Zubehör
Red Lion RS-232-Programmierkabel für Modularer Controller und PC
Red Lion
CBLPROG0
ab € 61,74*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil tief Ungelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467412
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen