Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Reedkontakt 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9058881
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDCG-4-17-23
EAN/GTIN:
     5059045144823
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Im Wertebereich = 17-23AT
Breite = 2.28mm
Länge = 15.24mm
Abmessungen = 2.28 (Dia.) x 15.24mm

UL, ATEX Klasse I, Zone 2. Subminiatur-Reed-Schalter MDCG-4 mit axialem Anschluss, geringe Leistungsaufnahme. Diese Subminiatur-Reed-Schalter mit axialem Anschluss können 200 V dc bei 10 W schalten. Diese Schalter haben eine niedrige elektrische Abmessung und benötigen zum Schließen der Kontakte keine Betriebsspannung. Diese Einheiten sind hermetisch gekapselt und mit magnetisch betätigten Kontakten sind sie sehr widerstandsfähig gegenüber Verschmutzung. Selbst bei Einsatz unter Bedingungen lange nachdem optische und andere Technologie ausfallen, wären Reed-Schalter ausgefallen. Der Glaskragen misst 15,24 x 2,28 mm und verfügt über normalerweise Schließer-Kontakte. Artikel 905-8887 hat eine Nennstromempfindlichkeit von AT 12–18. Artikel 905-8881 hat eine Nennstromempfindlichkeit von AT 17–23. Anwendungsmöglichkeiten:. Reed-Relais Sicherheit Endschalten Füllstandserfassung Büroausstattung Industrielle Steuerung. Merkmale. Subminiatur, normalerweise geöffneter Schalter Zum Schalten von 200 V dc oder 0,5 A bei bis zu 10 W Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Im Wertebereich:
17-23AT
Breite:
2.28mm
Länge:
15.24mm
Abmessungen:
2.28 (Dia.) x 15.24mm
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, SMD-Relais, Subminiaturrelais, reedkontakt, 9058881, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Littelfuse, MDCG41723, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,65*
2 Tage
1262
1
€ 14,99*
ab € 0,851*
€ 1,68*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 1,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.