| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9059944 Herst.-Nr.: SD0837 24V EAN/GTIN: 5060641248662 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24 V dc Hub max. = 10mm Abmessungen = 37 x 20 x 26 mm
Solentec-D-Rahmen-Magnetventil. D-Rahmen-DC-Magnetventile mit Zugbetätigung von Solentec sind für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen ein langer Hub und große Kraft erforderlich ist, wie z. B. Schlösser, Verriegelungen, Ratschenbewegungsvorrichtungen, Verteiler und Umschalter. Zug- oder Druckbetätigung Hoher Wirkungsgrad Robuste Bauweise Korrosionsbeständige beschichtete Teile Anschlusslitzen Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Hub max.: | 10mm | Abmessungen: | 37 x 20 x 26 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9059944, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Solentec Limited, SD083724V, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids |
| | |
| |