Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SMD Halbleiterrelais AC/DC, 1-poliger Öffner / 1 A, 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9061146
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LCB710S
EAN/GTIN:
     5059041238847
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 1 A, 2 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schalttyp = AC/DC
Anzahl der Pole = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = OptoMOS
Einschaltzeit max. = 3ms
Abmessungen = 8.382 x 6.35 x 3.302mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL, CSA, EN/IEC 60950-1. 1-Form-B-OptoMOS-Relais, LCB. Diese einpoligen Miniatur-Elektronikrelais verfügen über Öffnerkontakte (1-Form-B). Sie können 3750 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang leisten, indem sie die optisch gekoppelte MOSFET-Technologie nutzen. Die Ausgänge verwenden die bekannte OptoMos-Architektur und werden durch eine äußerst leistungsfähige GaAlAs-IR-LED gesteuert. Anwendungsmöglichkeiten: Telekommunikation – Telefonschaltung, Spitze-Ring-Stromkreise, Modemschaltung (Laptop, Notebook, Taschenformat), Hakenschalter, Nummernschalterwahl, Erdungsbeginn, Klingeltoneinspeisung Messtechnik: Multiplexer, Datenerfassung, elektronische Schaltung, E/A-Untersysteme Messgeräte (Wattstunden, Wasser, Gas) Medizintechnische Geräte – Patienten-/Geräteisolierung Sicherheit Luft- und Raumfahrt Industrielle Steuerungen. Merkmale 3750 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Niedrige Anforderungen an die Stromversorgung Keine beweglichen Teile Hohe Zuverlässigkeit Lichtbogenfrei ohne Dämpferstromkreise Keine EMI/RFI-Erzeugung In Maschinen einsetzbar, Wellenlötbar Kleines 6-poliges Gehäuse
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
1 A, 2 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schalttyp:
AC/DC
Anzahl der Pole:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Öffner
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
OptoMOS
Einschaltzeit max.:
3ms
Abmessungen:
8.382 x 6.35 x 3.302mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, ixys mosfet, mosfet relais, 9061146, Relais und Signalaufbereitung, Relais, IXYS, LCB710S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,82*
€ 8,11*
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 10,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.