Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi 2-Kanal Digital Labornetzgerät 180W, 30V / 0 → 3A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9073467
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PL303QMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Anzahl der Ausgänge = 2
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230 V acV
Ausgangsstrom = 0 → 3A
Nennleistung = 180W
Anzahl der Anzeigen = 4
Typ = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C

EN61010-01 (Sicherheit); EN61326 (EMV). Benutzerhandbuch und Netzleitung. RM460 Rackmontagekit 493-522 für bis zu vier einzelne Ausgangseinheiten oder zwei Doppelausgangseinheiten oder eine Kombination davon. Die Gesamthöhe von 4U schließt Belüftungsraum oben und unten sowie Blindplatten für ungenutzte Positionen mit ein. Neue Netzteile mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang der Serie PL und PL-P. Modelle mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang Modelle von 6 V/8 A bis zu 60 V/1,5 A Lineare Regelung - für höchste Leistung Ultrakompaktes Design - verbraucht weniger Platz Echte analoge Bedienelemente - für eine einfache Handhabung S-Lock-Funktion - sofortige Sperreinstellungen V-Span-Funktion - Anpassung des Spannungsbereichs Niedriger Strombereich und Mittelwertbildung des Strommessgeräts DC-Ausgangsschalter und Taste "Grenzen anzeigen" Wählbare Fernerkennungsklemmen Unabhängig, isoliertes Tracking, Ratio Tracking und echte Parallelmodi bei Modelle mit Zweifach- und Dreifachausgang Hochstrom- und Niederspannungsausgang beim Modell mit Dreifachausgang
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230 V acV
Ausgangsstrom:
0 → 3A
Nennleistung:
180W
Anzahl der Anzeigen:
4
Typ:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, labornetzgerät, 9073467, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, PL303QMD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 626,09*
€ 641,56*
€ 6,90*
ab € 691,72*
€ 708,29*
Frei Haus
ab € 692,99*
€ 708,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 798,24*
€ 840,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,39*
€ 1.000,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,19*
€ 997,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,45*
€ 990,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,53*
€ 955,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,24*
€ 949,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.