Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Einstellbar 30V 3A 180W CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16985782
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PL303QMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Labornetzgerät, Typ=PL303QMD, Ausgangsleistung=180 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=30 V, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=3 A, Ausgangsstrom 2 max.=6 A, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Reaktionszeit=50 µs, Welligkeit & Rauschen (V)=400 µV 2 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LED, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Nein, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=CE, Serien=PL Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
270 mm
Nettogewicht:
9751 g
Tiefe:
420 mm
Bruttogewicht:
9751 g
Breite:
385 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 635,42*
€ 736,17*
€ 6,90*
ab € 704,16*
€ 809,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 704,71*
€ 809,91*
Frei Haus
ab € 805,50*
€ 952,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,91*
€ 963,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,56*
€ 953,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,50*
€ 912,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,58*
€ 882,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,71*
€ 838,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.