Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube Alu Aluminium Gehäuse Bocube Alu Graphitgrau Außenmaß 259 x 128 x 60mm IP66, IP68, IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9075270
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     00125224
EAN/GTIN:
     4049505306916
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 259 mm
Höhe Außen = 60 mm
Breite Außen = 128 mm
Abmessungen Außen = 259 x 128 x 60mm
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Farbe = Graphitgrau
Deckelfarbe = Graphitgrau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Serie = Bocube Alu
Anzahl von Ausbrüchen = 0
IK-Klassifizierung = IK07, IK08g
Dichtungswerkstoff = Geschäumtes Polyurethan

BOPLA Bocube. Wir stellen vor: Die Bocube Aluminiumgehäuse von BOPLA. Ein einzigartiges und innovatives Universalgehäuse, das sich ideal für Wandmontage oder Desktop-Anwendungen in industriellen oder kommerziellen Umgebungen eignet. Es sind 2 Farbausführungen erhältlich, hellgrau (RAL7035) oder graphitgrau (RAL7024). Diese vielseitigen Aluminiumgehäuse sind in verschiedenen Größen erhältlich und verfügen über einen unverlierbaren LID mit oder ohne Membran-Tastatur-Oberfläche. Warum würden Sie diese Gehäuse kaufen?. Bocube Gehäuse bieten den ultimativen Schutz für Elektronik und Schaltanlagen mit einer zusätzlichen Sicherheitsschicht. Sie sind mit sehr wenigen Teilen konstruiert, die ohne Spezialwerkzeug schnell und einfach montiert werden können. Das patentierte Scharnier ist ein Spielwechsler, es bietet eine Schnellverschluss-Technologie ohne Schrauben, die mit einem Schraubendreher geöffnet und von Hand geschlossen werden kann. Eigenschaften und Vorteile:. Vollständiges Gehäuse aus massivem Aluminium Alle Versionen sind unter UL File No. Aufgeführt 196 706 LID mit glatter Oberfläche oder Membrantastenfläche Integriertes Scharnierdesign Verdeckte Schrauben Vorbereitet für die kosteneffiziente Integration von Druckausgleichselementen Eingelassene Frontfläche für empfindliche Schnittstellen Montagefläche für Frontplatten und Leiterplatten mit Riefen Mit oder ohne Folientastatur Verfügbar in Hellgrau (RAL7035) oder Graphitgrau (RAL7024) Gehäuse GD Al Si 12 mit PU-Schaumdichtung Al Mg Si 0,5 pulverbeschichtete Scharniere und Abdeckung IP66/IP68-1,2 m (2 Stunden)/IP69 RoHS-konform. Typische Anwendungen:. Kabel-/Kabelmanagement IT/Server Solarstrom-Batterien Öl- und Gasproduktion Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsbranche. Kompatibles Zubehör:. 11 mm Druckausgleichselement: RS Best.-Nr.: ; 907-5315 907-5315. (IP) Schutz vor eindringenden Medien und was das bedeutet. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Hände und Finger), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Bocube-Gehäuse mit Schutzart IP66/68 sind staubdicht und vollständig geschützt, wenn sie in Wasser eingetaucht werden - 1,2 m (2 Stunden) Verfügt dieses Produkt über eine RFI-Abschirmung? Nein, dieses Produkt hat keine RFI-Abschirmung Was ist im Lieferumfang enthalten? Gehäuse einschl. Scharnier- und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
259 mm
Höhe Außen:
60 mm
Breite Außen:
128 mm
Abmessungen Außen:
259 x 128 x 60mm
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Farbe:
Graphitgrau
Deckelfarbe:
Graphitgrau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
Bocube Alu
Anzahl von Ausbrüchen:
0
IK-Klassifizierung:
IK07, IK08g
Dichtungswerkstoff:
Geschäumtes Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: 9075270, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 00125224, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures, 125224BA241306F
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,45*
€ 54,59*
€ 6,90*
ab € 54,40*
€ 74,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 58,44*
€ 74,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 72,22*
€ 78,62*
€ 3,50*
ab € 63,59*
€ 79,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52011000
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.