Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube Polycarbonat Gehäuse Bocube Graphitgrau Außenmaß 284 x 364 x 120mm IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Bocube Polycarbonat Gehäuse Bocube Graphitgrau Außenmaß 284 x 364 x 120mm IP66, IP68
Bopla Bocube Polycarbonat Gehäuse Bocube Graphitgrau Außenmaß 284 x 364 x 120mm IP66, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-9075479
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96027664 B 273612 PC-V0-G-7024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 284 mm
Höhe Außen = 120 mm
Breite Außen = 364 mm
Abmessungen Außen = 284 x 364 x 120mm
Bereich = Bocube
Farbe = Graphitgrau
Deckelfarbe = Transparent
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Bocube
Anzahl von Ausbrüchen = 0
IK-Klassifizierung = IK07g
Dichtungswerkstoff = Geschäumtes Polyurethan

IP 66/68 1,2 m (2 Stunden) DIN 60529. Bopla Bocube Polycarbonatgehäuse. Wir präsentieren die Bocube Polycarbonatgehäuse von Bopla. Ein einzigartiges und innovatives Universalgehäuse, das sich ideal für Wandmontage oder Desktop-Anwendungen in Industrie- oder Büroumgebungen eignet. Diese vielseitigen Polycarbonatgehäuse sind in Hellgrau (RAL7035) oder Graphitgrau (RAL7024) in verschiedenen Größen erhältlich und verfügen über einen befestigten transparenten, hellgrauen oder graphitgrauen Deckel mit einem 0,5 mm oder 2 mm tiefen vertieften Folientastenfeld. Warum sollten Sie das Produkt kaufen?. Bocube-Gehäuse bieten den ultimativen Schutz für Elektronik und Schaltanlagen mit besonderen Sicherheitsmerkmalen. Sie sind mit sehr wenigen Teilen ausgestattet, die schnell und einfach ohne Spezialwerkzeuge montiert werden können. Das patentierte Scharnier bietet eine Schnellverschluss-Technologie ohne Schrauben, die mit einem Schraubendreher geöffnet und von Hand geschlossen werden können. Eigenschaften und Vorteile. Polycarbonat (PC) UL 94 V0 (feuerbeständig und selbstverlöschend) mit eingeschäumter Dichtung Leiterplatten und Frontplatten können im Deckel und im Sockel montiert werden Versenkter Bereich für Folientastenfelder Großer Montagebereich für Steckverbinder, Kabelverschraubungen und Bedienelemente Erhältlich in Hellgrau (RAL7035) oder Graphitgrau (RAL7024) Klappbare Schnellverriegelung (Gehäuse kann auch geschraubt werden) Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff kann eine Kabeldichtung angebracht werden (nicht im Lieferumfang enthalten) Recycelbar Schutzart IP66/IP68 RoHS-konform. Typische Anwendungen. Kabelführung IT/Server Solarstrombatterien Öl- und Gasindustrie Lebensmittel- und Getränkeindustrie Telekommunikationsindustrie. Kompatibles Zubehör. Bopla-Wandhalterungen für den Einsatz mit Bocube-Gehäuse: Hellgrau = RS Best.-Nr.: ; 773-9682 773-9682 , Graphitgrau = RS Best.-Nr.: ; 773-9673 773-9673 11-mm-Druckkompensationselement für den Einsatz mit Bocube-Gehäuse - RS Best.-Nr.: ; 907-5315 907-5315. Schutz vor eindringenden Medien (Ingress Protection, IP) und was das bedeutet. Die IP-Schutzart klassifiziert den Schutzgrad gegen das Eindringen von Feststoffen (einschließlich Körperteilen wie Händen und Fingern), Staub, versehentlichen Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Häufig gestellte Fragen. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Bocube-Gehäuse mit Schutzart IP66/68 sind staubdicht und vollständig geschützt beim Eintauchen in Wasser - 1,2 m (2 Stunden) Verfügt dieses Produkt über eine RFI-Abschirmung? Nein, dieses Produkt hat keine RFI-Abschirmung Was wird geliefert? Deckel und Sockel, Klappverschluss mit Schnellverschluss. Hinweis. Wandhalterungen sind separat erhältlich und werden in Schraubenbohrungen im Boden des Gehäuses gebohrt (außer RS Best.-Nr.: ; 907-5466 907-5466 , ; 907-5460 907-5460 , ; 907-5479 907-5479 , ; 907-5472 907-5472 ). Versenkter Bereich für Folientastenfelder. RS-Best.-Nr.: ; 773-9461 773-9461 , ; 773-9465 773-9465 , ; 773-9474 773-9474 Und ; 773-9477 773-9477 Verfügt über eine 0,5-mm-Aussparung.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
284 mm
Höhe Außen:
120 mm
Breite Außen:
364 mm
Abmessungen Außen:
284 x 364 x 120mm
Bereich:
Bocube
Farbe:
Graphitgrau
Deckelfarbe:
Transparent
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Bocube
Anzahl von Ausbrüchen:
0
IK-Klassifizierung:
IK07g
Dichtungswerkstoff:
Geschäumtes Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: 9075479, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, Bopla, 96027664B273612PCV0G7024, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52011000
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.