Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, LED Blitz Signalleuchte Orange, 10 → 100 V dc, Ø 77mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, LED Blitz Signalleuchte Orange, 10 → 100 V dc, Ø 77mm x 45mm
RS PRO, LED Blitz Signalleuchte Orange, 10 → 100 V dc, Ø 77mm x 45mm
RS PRO, LED Blitz Signalleuchte Orange, 10 → 100 V dc, Ø 77mm x 45mm
RS PRO, LED Blitz Signalleuchte Orange, 10 → 100 V dc, Ø 77mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9075961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9075961
EAN/GTIN:
     5056112252696
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 10 → 100 V dc
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Schraubhalterung
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Sockeldurchmesser = 77mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LLP
Multifunktion = Ja
Höhe = 45mm
IP Schutzart = IP67
Temperatur min. = -30°C

Flache LED-Signalleuchte von RS Pro. Diese flachen LED-Signalleuchten unserer eigenen Marke RS Pro sind ideal für den Einsatz im Gelände und auch für eine Vielzahl von Fahrzeugen und industriellen Anwendungen geeignet. Der Einsatz der LED-Technologie bietet erhebliche Wartungseinsparungen, da kein regelmäßiger Lampenwechsel erforderlich ist, was bei höheren Fahrzeugen schwierig sein könnte. Eigenschaften und Vorteile. Bietet ausgezeichnete Rundumsicht bei allen Wetterbedingungen 4 x 4-W-LED bieten eine Lebensdauer von mehr als 50000 Stunden für maximale Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand Befestigungslöcher sind direkt zugänglich, ohne dass das Gerät demontiert werden muss Erfüllt den internen Schutzstandard IP67 (wetterfest) Bietet extreme Temperaturzuverlässigkeit: -30 °C bis +50 °C. 4 Blinkmuster (statisch, einfach, doppelt und vierfach) EMV-Zulassung (Elektromagnetische Verträglichkeit) gemäß ECE R10 2 Jahre Garantie. Anwendungen. Zufluchtsgeräte Nutzfahrzeuge Landwirtschaft Anlagen und Contracting Flottenfahrzeuge in industriellen Anwendungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 100 V dc
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Schraubhalterung
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Sockeldurchmesser:
77mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LLP
Multifunktion:
Ja
Höhe:
45mm
IP Schutzart:
IP67
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, meldeleuchte orange, 9075961, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, RS PRO, LLPMVA, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,99*
€ 72,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,68*
€ 84,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.