Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte DC 130VDC IP67 Kabelführung Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391763
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9075961
EAN/GTIN:
     5056112252696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=9075961, Betriebsspannung, max.=130 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Durchmesser Sockel=77 mm, Höhe gesamt=45 mm, Signalelemente=1, Anschlussart=Kabelführung, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Orange, Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP67, Stromart=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
151 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
151 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 43,61*
€ 52,41*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 72,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.