Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Super M Sirene 110 V ac 127dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9076334
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     SLD-0001
EAN/GTIN:
     0065352208108
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 110 V ac
dB in 1 Meter Abstand = 127dB
Stromart = AC
Anwendungsart = Sirene
Serie = Super M

Klaxon-SuperM-Sirene. Die Super M von Klaxon ist eine leistungsstarke motorbetriebene Sirene mit hoher 127-dB-Schallleistung. Sie wird mit 1 m Kabel vorverdrahtet geliefert und hat eine separate Montagehalterung für einfache Montage. Die SuperM ist bei Wandmontage wetterfest. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Schallleistung der Sirene (127 dB) Separate Montagehalterung für einfache Montage Maximaler Betrieb: alle 2 Stunden für 15 Minuten Wetterfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich Frequenz: 1600 Hz Gelbes ABS-Gehäuse 1 Kabeleinführung. Anwendungsbereich. Die SuperM ist ideal für Anwendungen mit einem hohen Maß an Hintergrundgeräuschen wie Förderbänder, Prozesssteuerungsalarme und Fahrzeugalarme.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 V ac
dB in 1 Meter Abstand:
127dB
Stromart:
AC
Anwendungsart:
Sirene
Serie:
Super M
Weitere Suchbegriffe: Sirene, sirenen klaxon, schallgeber, 9076334, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, SLD0001, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 146,86*
€ 196,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 239,72*
€ 298,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.