Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sonos Voice Sirene 24 V dc 106dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9076365
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSV-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blinkleuchte
Versorgungsspannung = 24 V dc
dB in 1 Meter Abstand = 106dB
Stromart = DC
Anwendungsart = Stimme
Serie = Sonos Voice
Temperatur min. = -25°C

EN6095. Sprachsignalgeber/Signalleuchten von Klaxon Sonos. Das akustische Signalgerät von Sonos Pulse kombiniert Standard-Signalgebersignale mit einer synchronisierten Sprachnachricht zur Reduzierung von Verwirrung und Notrufsignalen während eines aktiven Alarms. Es hat 7 vorprogrammierte Nachrichten für nahezu jede erdenkliche Anwendung aus einem umfangreichen Nachrichtenspeicher. Eigenschaften und Vorteile. Auswahl von bis zu 7 Nachrichten Ausgänge für 106 dB (A) Ton- und 80 dB (A) Nachrichtenausgaben Umfangreicher Nachrichtenspeicher Lautstärkeregler Leichtes Nachrüsten für vorhandene Anlagen Umfasst Alarmton Mit LED-Signalleuchte mit hohem Wirkungsgrad Tiefer Sockel gemäß Schutzart IP65, flacher Sockel gemäß IP21 Schwer entflammbares Polycarbonat Kabeleinführungen des tiefen Sockels: 2 x 20 mm. Anwendungsbereich. Der Sprachgeber von Sonos Pulse verfügt über die tiefe Sockeloption gemäß Schutzart IP65 und ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
dB in 1 Meter Abstand:
106dB
Stromart:
DC
Anwendungsart:
Stimme
Serie:
Sonos Voice
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Blinklicht, Alarmsirene, Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, led blinkleuchte 24v, warnlampe, warnlampen 24v, 9076365, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, PSV0014, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 88,99*
€ 122,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,53*
€ 195,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.