| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9076463 Herst.-Nr.: NSPOCKETSTAR EAN/GTIN: 5060641247764 |
| |
|
| | |
| Lampentyp = LED Lampe geliefert = Ja Wiederaufladbar = Nein
Taschenprüfleuchte NightsearcherDie Taschenkontrolllampe Nightsearcher PocketStar hat eine Leuchtkraft von 150 Lumen und eine Strahldistanz von 5 m. Er besteht aus einem Durable gummierten gelben ABS-Gehäuse und einer robusten Polycarbonatlinse. Diese leichte LED-Taschenlampe im Taschenformat ist ideal für enge Inspektionsarbeiten für Ingenieure und Mechaniker. Diese Leuchte ist für den freihändigen Einsatz geeignet, da sie über eine magnetische Rückseite und einen Clip verfügt, der um 180° gedreht werden kann, um sie zu fixieren.Eigenschaften und VorteileStromversorgung über 3 x AAA-Alkali-Mangan-Batterie Stoßfest bis zu 1 m Betriebszeit: 4 Stunden Wasserdicht und staubfestZertifizierungenSchutzart IP33 Weitere Informationen: | | Lampentyp: | LED | Lampe geliefert: | Ja | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, taschenlampe nightsearcher, 9076463, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, Nightsearcher, NSPOCKETSTAR, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps |
| | |
| |