Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genteq GEM III 27L Folienkondensator 20μF ±6% / 440V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9084634
Hersteller:
     Genteq
Herst.-Nr.:
     27L1054
EAN/GTIN:
     5059045277279
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 20µF
Spannung = 440V ac
Toleranz = ±6%
Serie = GEM III 27L
Höhe = 73.16mm
Abmessungen = 1.75 (Dia.) x 2.88Zoll
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schnellverbindung
Betriebstemperatur max. = +70°C

Motorbetriebskondensatoren. Diese Kondensatorserie ist speziell für Motorbetriebsanwendungen ausgelegt, bei denen die Kondensatoren mit Motoren mit permanent geteilter Kondensatorausführung verwendet werden. Kann wahlweise mit 50 Hz oder 60 Hz Systemen verwendet werden. Nicht zur Verwendung bei höheren Frequenzen oder in Anwendungen, in denen Oberschwingungen mit höherer Frequenz vorhanden sind. Metallschichtkondensatoren Druckempfindlicher Unterbrecher (psi) Langfristige Zuverlässigkeit und sicherer Betrieb Kostengünstig Überragende Qualität Allgemeine Anwendungen Schnellverbindung Betriebstemperatur: –40 °C → +70 °C Lebensdauer: 60000 Stunden Kapazitätsbereich: 2 μF → 120 μF Verfügbar als rundes oder ovales Gehäuse
Weitere Informationen:
Kapazität:
20µF
Spannung:
440V ac
Toleranz:
±6%
Serie:
GEM III 27L
Höhe:
73.16mm
Abmessungen:
1.75 (Dia.) x 2.88Zoll
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schnellverbindung
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, genteq folienkondensator 20µf, anlaufkondensator, anlaufkondensator 20 µf, 9084634, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Genteq, 27L1054, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1964703
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.