Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bolzenanker M8, Ø 14mm x 50mm Stärke 15mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bolzenanker M8, Ø 14mm x 50mm Stärke 15mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9086860
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9086860
EAN/GTIN:
     5056112254249
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m8 x 60 verzinkt
Gewindegröße = M8
Typ = Ankerdübel überstehende
Länge = 50mm
Befestigungslochdurchmesser = 14mm
Fixierungsstärke max. = 15mm
Material = Stahl

Schildanker – überstehender Bolzen. Der drehmomentgesteuerte Schildanker eignet sich für den Einsatz in Beton und massivem Mauerwerk. Überstehender Schirmankerbolzen aus Kohlenstoffstahl Verzinkt und gelb passiviert, mind. 5 μm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Typ:
Ankerdübel überstehende
Länge:
50mm
Befestigungslochdurchmesser:
14mm
Fixierungsstärke max.:
15mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen m8, 9086860, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJAPB0815, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,78*
€ 19,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,50*
€ 19,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,83*
€ 18,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,53*
€ 17,29
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,27*
€ 16,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,56*
€ 13,76
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2 13X17
ab € 9,71*
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 32,12*
Zubehör
RS Pro
9086810
ab € 9,50*
Zubehör
RS Pro
6681015
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.