Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek THT NPN Fototransistor IR 7μs, 3-Pin TO18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9087034
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OP804SL
EAN/GTIN:
     5059045281993
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor optek
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR
Fallzeit typ. = 7µs
Regelanstiegszeit = 7µs
Anzahl der Kanäle = 1
Dunkelstrom max. = 100nA
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = TO18
Abmessungen = 5.84 (Dia.) x 6.86 Hmm
Kollektorstrom = 50mA
Durchmesser = 5.84mm
Sättigungsspannung = 0.4V

NPN-Silizium-Fototransistor der Serie OP800 von Optek. Optek OP800-Serie Silizium-Fototransistor sorgen für eine schmale Empfangswinkelerfassung mit einer Vielzahl von Empfindlichkeitsbereichen. Lieferung in einer TO-18 hermetischen Gehäuseversion, die die OP800 Serie zu einer großartigen Wahl für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot macht.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Fallzeit typ.:
7µs
Regelanstiegszeit:
7µs
Anzahl der Kanäle:
1
Dunkelstrom max.:
100nA
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
TO18
Abmessungen:
5.84 (Dia.) x 6.86 Hmm
Kollektorstrom:
50mA
Durchmesser:
5.84mm
Sättigungsspannung:
0.4V
Weitere Suchbegriffe: 9087034, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Optek, OP804SL, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,10*
€ 38,199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.