Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPB810 Tafelmontage Transistor Gabel-Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9087141
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB811W55Z
EAN/GTIN:
     5059045146742
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Transistor
Montage Typ = Tafelmontage
Gehäusetyp = Draht
Abmessungen = 30.99 x 6.35 x 15.63mm
Höhe über Panel = 15.63mm
Länge = 30.99mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 9.53mm
Breite = 6.35mm
Serie = OPB810

Optek OPB800 und OPB810 Gabellichtschranke. Optek OPB800 und OPB810 Serie von Gabellichtschrankenschaltern bieten Leiterplatten- und 24 AWG Abstandsmontage-Kabeloptionen. Lichtschrankengehäuse bestehen aus undurchsichtigem Kunststoffspritzguss dadurch wodurch zu keinem Umgebungseinfluss bei der Erkennung kommt. Die OPB800 und OPB810 Serie bietet verschiedene Öffnungsgrößen und Fotostromnennwerte zur Anpassung an Ihre Anwendung.
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Transistor
Montage Typ:
Tafelmontage
Gehäusetyp:
Draht
Abmessungen:
30.99 x 6.35 x 15.63mm
Höhe über Panel:
15.63mm
Länge:
30.99mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
9.53mm
Breite:
6.35mm
Serie:
OPB810
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Optokoppler, optek gabellichtschranke, gabel lichtschranke, lichtschranke gabellichtschranke, 9087141, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB811W55Z, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.