Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Verzinkter Weichstahl Schlauchschellen Sortiment Mini-Kraftstoff-Schelle, Schraube-und-Mutter-Schelle, Innen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9089083
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     JA165MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannbacken-Schellen
Spannbackenschelle
Spannbackenschellen
spannbacken schellen
Stückzahl = 165
Größen = 6
Innendurchmesser min. = 7 → 9mm
Innendurchmesser = 12 → 14mm
Material = Verzinkter Weichstahl

Sortimentpaket Jubilee® Junior – Weichstahl. Jubilee-Schlauchschellen werden seit dem Jahr 1921 hergestellt, und heute ist die Marke weltweit gut bekannt und ein Markenzeichen. Wie der Name und die Herkunft ahnen lassen, können Sie auf Produkte höchster Qualität vertrauen, die allesamt aus hochwertigen Materialien hergestellt werden und eine Vielzahl von Qualitätsstandards und EU-Richtlinien erfüllen. Diese Jubilee Juniors sind Mini-Schlauchschellen – manchmal als "Schraube-und-Mutter-Schellen" – perfekt geeignet für Schläuche mit kleineren Durchmessern und relativ niedrigen Drücken wie Kraftstoffleitungen. Sortimentpaket. Das vielseitige Sortimentpaket Junior enthält 165 der gängigsten Jubilee-Clips, geeignet für Niederdruckanwendungen von 7 mm bis 14 mm. Der Satz wird in einem praktischen Kunststoffbehälter geliefert, der für jede Industrieumgebung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. 72 Stunden Korrosionsbeständigkeits-NSS-Test (neutraler Salzsprühnebel) Entspricht international anerkannten SAE-Standards Die Schlauchschellen werden in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk hergestellt, wodurch eine Herstellung in höchster Qualität gegeben ist. Packungsinhalt. 25 x NB0709 (7–9 mm Einstellbereich) 25 x NB0810 (8–10 mm Einstellbereich) 25 x NB0911 (9–11 mm Einstellbereich) 30 x NB1012 (10–12 mm Einstellbereich) 30 x NB1113 (11–13 mm Einstellbereich) 30 x NB1214 (12–14 mm Einstellbereich). Anwendungsbereich. Diese geschützten Clips aus verzinktem Weichstahl sind ideal geeignet für den Einsatz in den folgenden Umgebungen:. Landwirtschaft Kfz
Weitere Informationen:
Stückzahl:
165
Größen:
6
Innendurchmesser min.:
7 → 9mm
Innendurchmesser:
12 → 14mm
Material:
Verzinkter Weichstahl
Weitere Suchbegriffe: 9089083, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, Jubilee, JA165MS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.