| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9094105 Herst.-Nr.: 4DPI-32-II EAN/GTIN: 5060641248983 |
| |
|
| | |
| Bilddiagonale = 3.2Zoll Display Technologie = Resistiver Touchscreen Kit-Name = 4DPI-32 MK2 Primary
Primäre Touchscreens für Raspberry Pi 3, Pi 2, A+ und B+, 4D-Systeme. Ergänzen Sie Ihren Raspberry Pi mit einer Anzeige von 4D Systems schnell und einfach um einen primären Touchscreen. Erhältlich in zwei Größen: 3,2 Zoll (RS ; 909-4105 909-4105 ) und 3,5 Zoll (RS ; 909-4108 909-4108 ), die beide über den 40-poligen Leistensteckverbinder befestigt werden. Der Bildschirm wird über den Raspberry Pi mit Strom versorgt, sodass kein zusätzliches Netzteil nötig ist. Installation und Einrichtung mit Ihrem Raspberry Pi kann in nur wenigen Minuten durch den Download der auf der Webseite von 4D Systems erhältlichen Software abgeschlossen werden. - 4-adriger resistiver Touchscreen - 4 Eckplatten mit 2,6-mm-Bohrungen für Wandmontage - Typische Einzelbildrate von 17 FPS - Highspeed-48-MHz-SPI-Verbindung mit dem Raspberry Pi mit Kompressionstechnologie - Über Ein/Aus oder PWM gesteuerte LED-Hinterleuchtung - Optionale Blenden sind für den 3,2-Zoll-Bildschirm für professionelles Erscheinungsbild erhältlich Weitere Informationen: | | Bilddiagonale: | 3.2Zoll | Display Technologie: | Resistiver Touchscreen | Kit-Name: | 4DPI-32 MK2 Primary |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9094105, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi Bildschirme, 4D Systems, 4DPI32II, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi Screens |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,00* | € 60,42* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 50,62* | € 67,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|