Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LEV200 Leistungsschütz / 12 V dc Spule, 1 -polig / 500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9097696
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LEV200A4NAF 1618387-5
EAN/GTIN:
     5059040470491
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 12 V dc
Anzahl der Pole = 1
Kontaktnennstrom = 500 A
Serie = LEV200
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Länge = 77.72mm
Tiefe = 60.45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Te Connectivity 1-poliges Relais ohne VerriegelungDas te Connectivity Kfz-Relais der Serie LEV für Flanschmontage ohne Verriegelung hat eine Kontaktkonfiguration von SPNO. Er wird mit 12 V dc Coil Voltage und 500 mA Schaltstrom betätigt.Eigenschaften und Vorteile15-Zoll-Anschlusslitzen für Coil Connections Durch die Spannungsfestigkeit von 8 kV zwischen offenen Kontakten eignet sich der Schütz für hohe Spannungen und Aufrechterhaltung der Stromkreistrennung. Coil Widerstand ist 11 Ohm Die maximale Nennspannung beträgt 900 V dc Optionaler Hilfskontakt zur einfachen Überwachung der Leistungskontaktposition Terminal Typ ist Schraube Untere Montage und Stecker 10 mm x M8-TerminalAnwendungenKfz-Batteriewechsel und -Backup Stromkreisschutz Leistungs-/Motorsteuerungs-Stromkreisisolierung Sicherheit in industriellen MaschinenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12 V dc
Anzahl der Pole:
1
Kontaktnennstrom:
500 A
Serie:
LEV200
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Länge:
77.72mm
Tiefe:
60.45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais 12v dc, steckrelais, steckrelais 12v, 9097696, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, TE Connectivity, LEV200A4NAF16183875, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.