Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Treiber mit Register 8-Bit Treiber, Shift Register MIC Seriell zu seriell, Parallel THT 16-Pin PDIP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Treiber mit Register 8-Bit Treiber, Shift Register MIC Seriell zu seriell, Parallel THT 16-Pin PDIP 1
Artikel-Nr.:
     108EL-9101528
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5821YN
EAN/GTIN:
     5059040129641
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Treiber, Shift Register
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = MIC
Montage-Typ = THT
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 19.81 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Treiber mit Register, Microchip. Hochspannungs-Hochstromquellen-Treiber-Array Transistortreiber Darlington CMOS-Latches mit niedriger Leistungsaufnahme Ausgangs-Überspannungsschutzdioden Ideal zum Schalten hoher Lasten
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Treiber, Shift Register
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
MIC
Montage-Typ:
THT
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
19.81 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: analoge treiber ics, 9101528, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Microchip, MIC5821YN, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,40*
€ 5,22*
1 Tag
160
1
€ 14,99*
ab € 3,06*
€ 5,40*
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 5,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.