Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 36 mm Ringschlagschlüssel , höhensicher, Länge 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom, SW 36 mm Ringschlagschlüssel , höhensicher, Länge 245 mm
Facom, SW 36 mm Ringschlagschlüssel , höhensicher, Länge 245 mm
Facom, SW 36 mm Ringschlagschlüssel , höhensicher, Länge 245 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9102981
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     54A.36SLS
EAN/GTIN:
     5059040068971
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 36mm
Schraubenschlüsselart = Ringschneidschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 245 mm
Doppelseitig = Nein
Offset = Ja
Finish = Chrom satiniert
Größe = 36 mm

Facom SLS-Ringschlüssel-Köpfe und -Griffe, höhensicher. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Diese robusten abgewinkelten Facom 44-Ringschlüssel in robuster Ausführung ermöglichen leistungsstarkes Festziehen mit einem extralangen abnehmbaren Griff. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Metrische Größen: 24 bis 46 mm Durch die hohe Widerstandskraft des Ringkopfes eignet sich dieser Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen. Ringversatz für Finger bzw. Hindernisse Ideal für eine Vielzahl von Muttern Mattverchromt Zu verwendender Griff: 54.M1BSLS für die Köpfe 24 und 30 mm (Länge: 460 mm. Ø innen: 19 mm. Ø außen: 25 mm. 54.M2BSLS für die Köpfe 32 und 41 mm (Länge: 610 mm. Ø innen: 23 mm. Ø außen: 29 mm. 54.M3BSLS für die Köpfe 46 und 55 mm (Länge: 760 mm. Ø innen: 25 mm. Ø außen: 32 mm. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ringschneidschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
245 mm
Doppelseitig:
Nein
Offset:
Ja
Finish:
Chrom satiniert
Größe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteck ringschlüssel, facom schlagringschlüssel, 9102981, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 54A36SLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,77*
€ 66,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,48*
€ 76,51*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,90*
€ 76,89*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 61,25*
€ 80,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,84*
€ 83,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,18*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,82*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 22,56*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 66,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.