Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schonhammer, 370g, Stahl, mit Ersatz-Schlagflächen, Ø 32.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Schonhammer, 370g, Stahl, mit Ersatz-Schlagflächen, Ø 32.0mm
Facom Schonhammer, 370g, Stahl, mit Ersatz-Schlagflächen, Ø 32.0mm
Facom Schonhammer, 370g, Stahl, mit Ersatz-Schlagflächen, Ø 32.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9103313
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     208A.32CBASLS
EAN/GTIN:
     5059040069398
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer holz
Gewicht = 370g
Ersatz Schlagflächen = Ja
Kopfmaterial = Stahl
Schlagfläche Material = Neopren, Nylon, Polyurethan
Kopfdurchmesser = 32.0mm

Höhensichere Messinghämmer, Facom SLS. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Die Hämmer mit austauschbaren Aufsätzen von Facom sind der moderne Ersatz für Hämmer mit Gummi, Holz, Leder und weichem Metall. Bietet längere Lebensdauer mit einer Auswahl von Aufsätzen. Lieferung mit Nylon-Aufsätzen als Ersatz für weiche Metallhämmer. Aufsätze in Neopren und Polyurethan sind ebenfalls verfügbar, um Ihnen Ersatz für Gummi, Holz und Leder zu bieten. Sie können für Ihre Anwendung aus verschiedenen Größen auswählen. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Hämmer mit Stahlgehäuse der Serie "Heavy" Lieferung mit Nylon-Aufsätzen der Serie EC Griff aus Hickoryholz Sie können Ihren Hammer durch die Auswahl eines Gehäuses und zwei Aufsätzen Ihrer Wahl selbst gestalten. Erhältliche Aufsätze: EC-Serie Nylon-Aufsätze mit Shore-Härte D68 Ersetzt weiche Metallhämmer (Kupfer, Blei, Messing, Aluminium) EA-Serie Neopren-Aufsätze mit Shore-Härte A75 Ersetzt Gummihammer Serie EB Aufsätze bestehen aus thermoplastischem Polyurethan mit Shore-Härte D56 Ersetzt Holz- und Lederhämmer. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
370g
Ersatz Schlagflächen:
Ja
Kopfmaterial:
Stahl
Schlagfläche Material:
Neopren, Nylon, Polyurethan
Kopfdurchmesser:
32.0mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 32mm, 9103313, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, Facom, 208A32CBASLS, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,55*
€ 53,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,40*
€ 53,59*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,62*
€ 55,09*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,67*
€ 64,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 67,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,17*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 18,21*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 22,47*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.