Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITL Kabelschneider 259 mm, Schneidleistung 95.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITL Kabelschneider 259 mm, Schneidleistung 95.0mm
ITL Kabelschneider 259 mm, Schneidleistung 95.0mm
ITL Kabelschneider 259 mm, Schneidleistung 95.0mm
ITL Kabelschneider 259 mm, Schneidleistung 95.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9111086
Hersteller:
     ITL Insulated Tools
Herst.-Nr.:
     9111086
EAN/GTIN:
     5056112258162
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Schneider-Typ = Kabelschneider
Materialien geschnitten = Aluminiumdraht, Kupferdraht
Gesamtlänge = 259 mm
Schneidkapazität max. = 95.0mm
Hieb Typ = Mini-Wate

Isolierte Kabelschneider von RS Pro für Aluminium und Kupfer. Diese hochwertigen isolierten Kabelschneider von RS PRO wurden zum Schutz vor bis zu 1000 V. entwickelt Diese Kabelschneider verfügen über eine spritzgegossene Nylon 11-Isolierung, die mit dem Werkzeug haftet, und bieten maximalen Schutz und eine längere Lebensdauer. Die einzigartige Nylon 11-Isolierung macht die Werkzeuge zu einer großartigen Wahl für Arbeiten in extremen Klimabedingungen und unter schwierigsten Bedingungen, während die robusten Kohlenstoffstahlbacken einen einfachen und effizienten Schnitt ermöglichen. Die ergonomischen Griffe verfügen über einen Fingerschutz, der die Sicherheit, den Komfort und die Kontrolle gewährleistet, die Sie für die get-to-Work benötigen. Es sind verschiedene Größen erhältlich: ; 911-1073 911-1073 ist ein 8-Zoll-Kabelschneider für Aluminium- und Kupferdraht ; 911-1077 911-1077 ist ein 9-Zoll-Kabelschneider für Aluminium- und Kupferdraht ; 911-1086 911-1086 ist ein 10-Zoll-Kabelschneider für Aluminium- und Kupferdraht ; 911-1089 911-1089 ist ein langer Arm Kabelschneider für Aluminium- und Kupferdraht Eigenschaften und Vorteile Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Der ergonomische Griff bietet Ihnen Komfort und Kontrolle Spezifikation IEC 60900:2004 Nur für den Einsatz mit Aluminium- und Kupferkabeln Anwendungen Diese Kabelschneider sind Seitenschneider (auch als Seitenschneider bezeichnet), die in vielen Anwendungen zum Schneiden kleiner Drähte in elektrischen Bereichen oder für Kommunikations- und Bauarbeiten verwendet werden. Kabelschneider werden in einer Vielzahl von Anwendungen, sowohl im Haushalt als auch in der Industrie, für Kabelschuhe und weiche Kupferdrähte gleichermaßen eingesetzt. Diese Kabelschneider sind eine nützliche Ergänzung für Ingenieure, Wartungsarbeiten und Elektriker. Was ist der Unterschied zwischen dem Seitenschneider Flush und anderen Seitenschneidern? Bündige Schneider schneiden einen Draht auf einer Ebene, während Seitenschneider oder Seitenschneider auf einem Winkel schneiden, was bedeutet, dass die Drahtkante auf eine Seite geschnitten wird. Zudem wird das Ende des Drahtes mit einem Seitenschneider Flush glatter und gleichmäßiger. Pflege und Wartung Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um mit Seitenschneidern zu dickes Material zu durchschneiden. Dies kann dazu führen, dass Teile der Klingen abbrechen oder stumpf werden. Diese Handwerkzeuge, insbesondere die Klingen, können mit Wasser und Seife von Verschmutzungen gereinigt werden, die zu Schäden an den Gelenken und zu Korrosion führen könnten. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Kabelschneider
Materialien geschnitten:
Aluminiumdraht, Kupferdraht
Gesamtlänge:
259 mm
Schneidkapazität max.:
95.0mm
Hieb Typ:
Mini-Wate
Weitere Suchbegriffe: 9111086, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, ITL Insulated Tools Ltd, 00130, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.