Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITL VDE Kabelmesser 175 mm, Klinge 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITL VDE Kabelmesser 175 mm, Klinge 65 mm
ITL VDE Kabelmesser 175 mm, Klinge 65 mm
ITL VDE Kabelmesser 175 mm, Klinge 65 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9111156
Hersteller:
     ITL Insulated Tools
Herst.-Nr.:
     9111156
EAN/GTIN:
     5056112258377
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 65 mm
Gesamtlänge = 175 mm

Isoliertes RS-Entkernungsmesser für Kabelverbinder. Unser isoliertes Abisoliermesser schützt Sie vor Spannungen bis zu 1000 V. Ausstattung mit Spritzguss-Nylon-11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet und so maximalen Schutz und längere Lebensdauer bietet. Aufgrund der einzigartigen Nylon-11-Isolierung sind die Werkzeuge eine hervorragende Wahl für Arbeiten unter extremen und schwierigsten Bedingungen. Eine ausgezeichnete Wahl sowohl für elektrische als auch industrielle technische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Spezifikation IEC 60900:2004
Weitere Informationen:
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolier messer, 9111156, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Messer, ITL Insulated Tools Ltd, 01830, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Knives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.