Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VQ2000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Oberflächenmontage, Magnet/Magnet-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9121049
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VQ2201N-51-Q
EAN/GTIN:
     5059039803613
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Funktion = 5/2
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = VQ2000
Montageart = Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 5
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 1W
Betriebsdruck min. = 100kPa
Betriebstemperatur min. = -10

Serie SMC VQ2000. VQ-Ventile sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen ein häufiger Betrieb mit hoher Geschwindigkeit, stabilen Ansprechzeiten und einer langen Lebensdauer notwendig sind. Dank innovativer Montagemethoden können die Ventile ausgetauscht werden, ohne dass der Verteiler vollständig demontiert werden muss. Integrierte One-Touch-Fittings sparen Zeit und Arbeitsaufwand. Medium: Luft/Inertgas Betriebsdruckbereich: 0,15–1,0 MPa Effektiver Bereich in mm2 (CV): Metalldichtung 36,0 (2,0) mit 2 Positionen; Gummidichtung 39,6 (2,2) mit 2 Positionen Metalldichtung 19,8–36,0 (1,1–2,0) mit 3 Positionen; Gummidichtung 21,6–39,6 (1,2–2,2) mit 3 Positionen Spulennennspannung: 12, 24 V dc; 100, 110, 200, 220 V ac Ansprechzeit (ms) Standard 1 W: Metalldichtung 12 s oder weniger bis 55 s oder weniger; Gummidichtung 15 s oder weniger bis 62 s oder weniger Flüssigkeitsumgebungstemperatur: Metalldichtung –10  50 °C; Gummidichtung –5  50 °C Optional: Gehäuse mit Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
VQ2000
Montageart:
Oberflächenmontage
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
5
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
1W
Betriebsdruck min.:
100kPa
Betriebstemperatur min.:
-10
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 9121049, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VQ2201N51Q, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 72,11*
€ 89,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 80,63*
€ 99,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 117,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.