Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Ø 11mm x 200mm, -40°C → +500°C ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9130829
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     WT354-Exi-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 200mm
Fühlerdurchmesser = 11mm
Temperatur erfasst min. = -40°C
Temperatur erfasst max. = +500°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Prozessanschluss = G1/2
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Genauigkeit = W0.3

IP54 gemäß DIN EN 60 529. Best.-Nr. 9130810 ist 100 mm lang Best.-Nr. 9130829 ist 200 mm lang. ATEX-Widerstandsthermometer mit Schraubverriegelung PT100, Typ 354. Widerstandsthermometer mit austauschbarem Messeinsatz zum Einschrauben. ATEX II 2/2 G Ex ia IIc T5 Ga/Gb. Dieses Thermometer ist in zwei Längen lieferbar: 100 mm und 200 mm. ATEX II 2/2 G Ex ia IIc T5 Ga/Gb Schutzart IP54 gemäß DIN EN 60 529 Messbereich von –40 bis +500 Schutzrohrmaterial – 1 x Pt00. WO,3 gemäß DIN EN 60751 3-Leiterschaltung Zwei lieferbare Längen: 100 mm und 200 mm. ATEX-Widerstandsthermometer
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
200mm
Fühlerdurchmesser:
11mm
Temperatur erfasst min.:
-40°C
Temperatur erfasst max.:
+500°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Prozessanschluss:
G1/2
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Genauigkeit:
W0.3
Weitere Suchbegriffe: electrotherm pt100, pt100, 9130829, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, WT354Exi200, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.