| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9130848 Herst.-Nr.: LKM 264 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EMV-Emission und: EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006. Digital programmierbarer Messumformer LKM 264 Pt100/Pt1000. Der LKM264 ist ein digital programmierbarer Messumformer für Widerstandsensoren mit einem Stromausgang von 0 bis 10 V. Der LKM 264-Wandler wurde für die Installation auf einer 35-mm-Schiene mit Hutprofil entwickelt. Ein PC- und Programmierkabel werden verwendet, um den Sensortyp, Messbereich und Stromkreistyp anzugeben. Kleinere Korrekturen können mit dem Nullpunktregler durchgeführt werden. Der Sensor ist mit einer 3-, 3- oder 4-Leiterschaltung verbunden. Eingang: Pt100 Pt1000 Ni100 Ni1000 programmierbarer Widerstand Gesamtmessbereich: –200 bis 850 °C Pt100 –200 bis 300 °C Pt 1000 –60 bis 250 °C Ni100 (TK 5000/6180), –60 bis 200 °C Ni1000 (TK 5000/6180), 0 bis 400, 0 bis 2000 Widerstände Anschlussausführung: programmierbare 2-/3-/4-Leiterschaltung Null: programmierbar Spanne: programmierbar Messstrom: 0,25 mA Stromverbrauch: max. 10 mA Regelkreisspannung: 15 bis 35 V dc, 15 bis 26 V ac verpolungssicher Linearitätsfehler: 0,1 % Messbereich Auflösung: 14 Bit Linearisierungsgenauigkeit: 0,1 K Messgeschwindigkeit: 2/s Ausgang: 0 bis 10 V andere Ausgangsspannungen möglich Fühlerbruch: 10 V Kurzschluss: 0 V Klemmbereich: Schraubklemmen 0,2 bis 2,5 mm² Temperaturkoeffizient: 0,015 K/°C festgelegter Temperaturbereich 0 bis 100 °C Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis 70 °C Montage: 35-mm-DIN-Schiene Gehäuse: Polycarbonat 75 x 25 x 53 mm Gewicht: ca. 60 g. Wandler LKM 264 Pt100/Pt1000-Schienenbaugruppe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9130848, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, Electrotherm, LKM264, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters |
| | |
| |