Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Buchse 3,5 mm gewinkelt, 5-polig Stereo, PCB Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klinken-Buchse 3,5 mm gewinkelt, 5-polig Stereo, PCB Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-9131021
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9131021
EAN/GTIN:
     5056112261728
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
Gender = Buchse
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = PCB
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel
Farbe = Schwarz
Anzahl der Pole/-polig = 5

3,5-mm-Jack-Buchse von RS PRO. Eine 3,5-mm-Jack-Buchse für eine zuverlässige und hochwertige Audioverbindung mit vernickelten Kontakten für ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Ideal für den Anschluss von Hilfsgeräten an Geräten, PCs und Soundsystemen. Die Hilfsbuchse wurde für die Leiterplattenmontage mit einer Plattenmontagebuchse mit Erdungskontakt für eine zuverlässige Verbindung entwickelt und ist kompakt und leicht zu installieren mit einem einfachen Lötanschluss. Die Jack-Buchse ist eine Standard-3,5-mm-Buchse und ist perfekt für den Anschluss von Geräten einschließlich Kopfhörern, Instrumenten und Verstärkern. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Jack-Buchse ;/li> ;li>3,5-mm-Anschluss ;/li> ;li>Buchse ;/li> ;li>Vernickelte Kontakte ;/li> ;li>Leiterplattenmontage ;/li> ;li>In einem schützenden Kunststoffgehäuse ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. Mit einer Auswahl von über 65.000 Produkten – alle werden streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet, bevor sie mit dem RS PRO-Zulassungssiegel versehen werden. Von Ingenieuren auf der ganzen Welt vertraut, möchten wir, dass Sie sicher sein können, dass Sie außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
PCB
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Pole/-polig:
5
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm, 9131021, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, RS68133, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1557800
ab € 6,79*
Zubehör
RS Pro
3951131
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.