Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Klinkenstecker
>
Artikel
RS PRO Klinken-Buchse 3,5 mm gewinkelt, 3-polig Stereo, PCB Lötanschluss
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9131030
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9131030
EAN/GTIN:
5056112261759
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
Gender = Buchse
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = PCB
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Nickel
Farbe = Schwarz
Anzahl der Pole/-polig = 3
3,5-mm-Jack-Buchse von RS PRO. Eine 3,5-mm-Jack-Buchse für eine zuverlässige und hochwertige Audioverbindung mit vernickelten Kontakten für ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Ideal für den Anschluss von Hilfsgeräten an Geräten, PCs und Soundsystemen. Die Hilfsbuchse wurde für die Leiterplattenmontage mit einer Plattenmontagebuchse mit Erdungskontakt für eine zuverlässige Verbindung entwickelt und ist kompakt und leicht zu installieren mit einem einfachen Lötanschluss. Die Jack-Buchse ist eine Standard-3,5-mm-Buchse und ist perfekt für den Anschluss von Geräten einschließlich Kopfhörern, Instrumenten und Verstärkern. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Jack-Buchse ;/li> ;li>3,5-mm-Anschluss ;/li> ;li>Buchse ;/li> ;li>Vernickelte Kontakte ;/li> ;li>Leiterplattenmontage ;/li> ;li>In einem schützenden Kunststoffgehäuse ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. Mit einer Auswahl von über 65.000 Produkten – alle werden streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet, bevor sie mit dem RS PRO-Zulassungssiegel versehen werden. Von Ingenieuren auf der ganzen Welt vertraut, möchten wir, dass Sie sicher sein können, dass Sie außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
PCB
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Pole/-polig:
3
... >
Steckverbinder
>
Audio/Video Steckverbinder
>
Klinken Stecker/Buchsen
Weitere Suchbegriffe:
klinkenstecker 3,5mm
,
9131030
,
Steckverbinder
,
Audio/Video Steckverbinder
,
Klinken Stecker/Buchsen
,
RS PRO
,
RS6320
,
Connectors
,
AV Connectors
,
Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Aux Kabel, Stereo-Jack, 3,5 mm / Stereo-Jack, 3,5 mm Stecker Buchse L. 3m Schwarz
RS Pro
1557800
ab € 10,23*
Zubehör
RS PRO Klinken-Stecker 3,5 mm gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage Lötanschluss
RS Pro
3951131
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen