Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
HARTING Ethernetkabel Cat.6a, 50m, Schwarz Verlegekabel STP, Aussen ø 6.9mm, PVC
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9131825
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09456000541
EAN/GTIN:
5059039125609
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAN Kategorie = Cat.6am
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = STP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Kabelprofil = Mehrleitermm
Industrielles HARTING-Kabel Cat6a – PVC. Eine hohe Drehzahl, flexibles Datenkabel, für industrielle Anwendungen, bei denen eine Übertragungsqualität nach Cat6a-Spezifikation erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. · Erfüllt die Spezifikation der Kategorie 6A · Flammhemmend · Ohne Leitung · Vollständig geschirmt mit einzelnen verdrillten Paaren und überspannt mit einem Drahtgeflecht · Hohe EMV-Fähigkeit. Anwendungsbereich
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6am
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
STP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Kabelprofil:
Mehrleitermm
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat6
,
Kat6
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
lan kabel schwarz 50m
,
alarmkabel
,
datenkabel 50m
,
9131825
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
HARTING
,
09456000541
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,021*
€ 232,011*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 171,33*
€ 238,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 264,58*
€ 327,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 327,41*
€ 389,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 322,49*
€ 383,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 307,39*
€ 365,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 290,59*
€ 345,80
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 264,58*
€ 314,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 5,2916* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen